Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parkplatzschild Alu B520xH110 mm, Reserviert


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Parkplatzschild Alu B520xH110 mm, Reserviert
Parkplatzschild Alu B520xH110 mm, Reserviert
Parkplatzschild Alu B520xH110 mm, Reserviert
Artikel-Nr.:
     5417B-191718
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4044589016478
EAN/GTIN:
     4044589016478
Suchbegriffe:
Parkplatz Schild
Parkplatzbeschilderung
Parkplatzkennzeichnung
Parkplatzschild
Parkplatzschild, quer • Material: Aluminium, geprägt
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Kategorie:
O = Parkplatzzeichen
Höhe:
110
(B x H):
250 x 110 mm
Größe (B x H):
250 x 110 mm
Hersteller:
SafetyMarking
Breite:
520 mm
Material:
Aluminium
Ausführung:
Reserviert
Stärke:
0,4 mm
Länge:
110 mm
Weitere Suchbegriffe: Parkschilder, parkplatzbeschilderung aluminium, parkplatz schild, parkplatzschild wolk, Parkplatzschild 520 x110 mm Alu, Reserv.
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
19
10
Frei Haus
ab € 8,44*
€ 10,80*
1
€ 4,95*
ab € 5,33*
€ 11,37*
1
€ 4,95*
ab € 5,34*
€ 11,37*
5 Tage
19
1
€ 4,30*
ab € 7,83*
€ 12,25*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 8,60*
€ 13,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
11.5546
ab € 5,01*
Ähnlich
Wolk
50.5545
ab € 9,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.