Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlast-Transportsystem X4 lenkbar Tagkraft 4 t


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwerlast-Transportsystem X4 lenkbar Tagkraft 4 t
Schwerlast-Transportsystem X4 lenkbar Tagkraft 4 t
Artikel-Nr.:
     5417B-191920
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4332163821342
EAN/GTIN:
     4332163821342
Suchbegriffe:
Lenkfahrwerk
Schwerlast-Roller
Schwerlastroller
Transportfahrwerk
Schwerlast-Transportsystem, Typ X • Zum sicheren Transport von z. B. Maschinen, Konstruktionsteilen, Stahlbausegmenten • Durch individuelle Zusammenstellungen der Fahrwerkkomponenten sind auch höhere Tragfähigkeiten möglich • Transport von hohen Lasten durch eine stabile 3-Punkt-Auflage • Fahrwerke: praktisch wartungsfrei • Sehr niedriger Rollwiderstand auch bei größter Belastung • Doppelrollen: für sehr geringe Fahrwiderstände auch bei engen Kurvenradien • Lackierung: RAL 3020 verkehrsrot Hinweis: Universelle Transportsysteme für Lasten bis zu einem Gewicht von 32 Tonnen.
Weitere Informationen:
Rollenanzahl:
4
Lenkbar:
Ja
Hersteller:
Neutrale Produktlinie
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Maße Tragfläche:
150 mm
Länge Zugstange:
800 mm
Gesamtmaße Transportrollen (L x B x T):
230 x 230 x 110 mm
Gesamtmaße Fahrwerk (L x B x H):
230 x 230 x 110 mm
Anzahl der Rollen:
4
Anzahl der Räder:
4
Abmessung Tragfläche:
150 mm
Rollen:
Polyurethan
Tragfähigkeit:
4 kg
Typ:
X4
Tragkraft:
4000 kg
Höhe:
110 mm
Gewicht:
14 kg
Breite:
230 mm
Länge:
230 mm
Weitere Suchbegriffe: schwerlastroller, Fahrwerk X4 lenkbar Tagkraft 4 t
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 199,37*
€ 237,82*
3 Tage
47
Frei Haus
ab € 203,99*
€ 240,08*
3 Tage
47
Frei Haus
ab € 202,13*
€ 243,08*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 216,04*
€ 254,33*
6 Tage
47
Frei Haus
ab € 222,44*
€ 260,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,82*
€ 283,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,76*
€ 274,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 230,10*
€ 273,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,70*
€ 260,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,78*
€ 252,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,37*
€ 237,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
4332163821359
ab € 168,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.