Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VARTA Electronics LithiumCR1220 1erBli., 3,0V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
VARTA Electronics LithiumCR1220 1erBli., 3,0V
VARTA Electronics LithiumCR1220 1erBli., 3,0V
VARTA Electronics LithiumCR1220 1erBli., 3,0V
Artikel-Nr.:
     5417B-192307
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     6220101401
EAN/GTIN:
     4008496276899
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku Alarmanlage
Akkus für Alarmanlagen
Alarmanlagen-Akkus
Knopfbatterie
VARTA Lithium CR1220 • 3,0 V • Arbeitet in einem breiten Temperaturspektrum • Kindersichere Verpackung für maximale Sicherheit. Batterien können nur mithilfe einer Schere entnommen werden Hinweis: High-Tech Lithium Knopfzellen, die entwickelt wurden, um zuverlässige Stromversorgung für kleine elektronische Geräte wie Spielzeug, elektronische Spiele und Computer, Fitnessgeräte, Sicherheitsgeräte und Alarmsysteme, elektronische Taschenrechner, Autoschlüssel, Fernbedienungen und medizinische Anwendungen bereitzustellen. Alternative Bezeichnung: 1220. Preiskorrekturen entsprechend der Entwicklung auf dem Rohstoffmarkt müssen wir uns vorbehalten!
Weitere Informationen:
Ausführung:
Knopfbatterie
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Inhalt:
1
Nennspannung:
3
Höhe:
2 mm
Durchmesser:
12,5 mm
Kapazität:
35 mAh
Hersteller:
VARTA
Weitere Suchbegriffe: Knopfbatterien, Knopfzelle, Knopfzellen, Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, akku alarmanlage, ELE-VARTA Electronics LithiumC
Angebote (46)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
1995
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,59*
€ 0,84*
2 Tage
51
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,61*
€ 0,86*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 0,63*
€ 0,89*
5 Tage
14
1
pro Stück
€ 11,00*
ab € 0,67*
€ 0,93*
Lager 5417
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,01*
€ 1,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duracell
DUR394030305
ab € 0,96*
Ähnlich
Varta
04176 101 401
ab € 0,78*
Ähnlich
Varta
06477 101 401
ab € 3,13*
Ähnlich
Varta
48056
ab € 0,74*
Ähnlich
Varta
48057
ab € 0,20*
Ähnlich
Varta
48058
ab € 0,3675*
Ähnlich
Varta
48059
ab € 0,34*
Ähnlich
Varta
48061
ab € 0,64*
Ähnlich
Varta
48062
ab € 1,09*
Ähnlich
Varta
48044
ab € 0,33*
Ähnlich
Varta
48047
ab € 0,51*
Ähnlich
Varta
48045
ab € 0,25*
Ähnlich
Varta
48042
ab € 0,25*
Ähnlich
RS Pro
8660653
ab € 6,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.