Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VARTA Electronics Alkali V10GA 1erBli., 1,5V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
VARTA Electronics Alkali V10GA 1erBli., 1,5V
VARTA Electronics Alkali V10GA 1erBli., 1,5V
VARTA Electronics Alkali V10GA 1erBli., 1,5V
Artikel-Nr.:
     5417B-192312
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     4274101401
EAN/GTIN:
     4008496297634
Suchbegriffe:
Fotobatterie
Fotobatterien
Photobatterie
Knopfbatterie
VARTA Alkaline V10GA/LR54 • 1,5 V • Kompakte, leistungsstarke Batterie für den Dauerbetrieb Hinweis: High-Tech Knopfzellen, die entwickelt wurden, um zuverlässige Stromversorgung für kleine elektronische Geräte wie Spielzeug, elektronische Spiele und Computer, Fitnessgeräte, Sicherheitsgeräte und Alarmsysteme, elektronische Taschenrechner, Autoschlüssel, Fernbedienungen und medizinische Anwendungen bereitzustellen. Alternative Bezeichnung: LR1130, 189, LR54/189. Preiskorrekturen entsprechend der Entwicklung auf dem Rohstoffmarkt müssen wir uns vorbehalten!
Weitere Informationen:
Ausführung:
Uhrenbatterie
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Grundpreis:
Nein
Inhalt:
1
Nennspannung:
1,5
Hersteller:
VARTA
Höhe:
3,1 mm
Durchmesser:
11,6 mm
Kapazität:
70 mAh
Weitere Suchbegriffe: Knopfbatterien, Knopfzelle, Knopfzellen, Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, knopfbatterie, VARTA Electronics AlkaliV10GA 1erBli., 1,5V
Angebote (53)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
9
1
pro Stück
€ 8,00*
ab € 0,25*
€ 0,33*
24 Tage
1307
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,26*
€ 0,35*
3 Tage
23
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,26*
€ 0,35*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 0,26*
€ 0,35*
Lager 5417
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,39*
€ 0,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duracell
DUR394052550
ab € 0,74*
Ähnlich
Energizer
623059
ab € 0,2883*
Ähnlich
Varta
04176 101 401
ab € 0,78*
Ähnlich
Varta
04106 229 224
ab € 5,33*
Ähnlich
Varta
04103 229 224
ab € 5,03*
Ähnlich
Varta
06477 101 401
ab € 3,11*
Ähnlich
Varta
48054
ab € 0,59*
Ähnlich
Varta
48056
ab € 0,74*
Ähnlich
Varta
48057
ab € 0,31*
Ähnlich
Varta
48058
ab € 0,31*
Ähnlich
Varta
48059
ab € 0,34*
Ähnlich
Varta
48061
ab € 0,63*
Ähnlich
Varta
48062
ab € 1,08*
Ähnlich
Varta
48044
ab € 0,33*
Ähnlich
Varta
48064
ab € 0,58*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.