Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PÖSAMO Schlüsselring SL26/1,8 Stahl-gehärtet-vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PÖSAMO Schlüsselring SL26/1,8 Stahl-gehärtet-vernickelt
PÖSAMO Schlüsselring SL26/1,8 Stahl-gehärtet-vernickelt
PÖSAMO Schlüsselring SL26/1,8 Stahl-gehärtet-vernickelt
PÖSAMO Schlüsselring SL26/1,8 Stahl-gehärtet-vernickelt
Artikel-Nr.:
     5417B-192615
Hersteller:
     PÖSAMO VAUKA
Herst.-Nr.:
     4011645018226
EAN/GTIN:
     4011645018226
Suchbegriffe:
Schlüssel-Ring
Schlüsselring
pösamo schlüsselring
schlüssel ring
Schlüsselringe, gehärtet vernickelt
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Material:
Stahl
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Basis:
Schlüsselring
Farbton:
grausilber
Hersteller:
PÖSAMO
Dicke:
1,8
Durchmesser:
26,0 mm
d mm:
1,8
Artikel:
SL26
D:
1,8 mm
Außendurchmesser:
26
Oberfläche:
vernickelt
Weitere Suchbegriffe: Schlüsselring SL26/1,8 Stahl-gehärtet-vernickelt
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
100
€ 5,90*
ab € 0,0816*
€ 0,1173*
100
€ 9,80*
ab € 0,0879*
€ 0,1254*
100
€ 9,80*
ab € 0,0879*
€ 0,1254*
8 Tage
600
100
€ 4,95*
ab € 0,0889*
€ 0,1268*
5 Tage
600
100
€ 4,30*
ab € 0,0946*
€ 0,1348*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1173*
€ 0,1396
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1072*
€ 0,1276
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1049*
€ 0,1248
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0816*
€ 0,0971
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 11,73* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.