Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PÖSAMO Schlüsselring SL35/2,0 Stahl-gehärtet-vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PÖSAMO Schlüsselring SL35/2,0 Stahl-gehärtet-vernickelt
PÖSAMO Schlüsselring SL35/2,0 Stahl-gehärtet-vernickelt
PÖSAMO Schlüsselring SL35/2,0 Stahl-gehärtet-vernickelt
PÖSAMO Schlüsselring SL35/2,0 Stahl-gehärtet-vernickelt
Artikel-Nr.:
     5417B-192617
Hersteller:
     PÖSAMO VAUKA
Herst.-Nr.:
     4011645017748
EAN/GTIN:
     4011645017748
Suchbegriffe:
Schlüssel-Ring
Schlüsselring
schlüsselring
Schlüsselringe, gehärtet vernickelt
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Material:
Stahl
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Basis:
Schlüsselring
Farbton:
grausilber
Hersteller:
PÖSAMO
Dicke:
2
Durchmesser:
35,0 mm
d mm:
2,0
Artikel:
SL35
D:
2,0 mm
Außendurchmesser:
35
Oberfläche:
vernickelt
Weitere Suchbegriffe: KUS-Schlüsselring SL35/2,0 Sta
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
100
€ 5,90*
ab € 0,124*
€ 0,18*
14 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,79*
ab € 0,1311*
€ 0,1801*
100
€ 4,80*
ab € 0,1389*
€ 0,1899*
4 Tage
600
100
€ 4,30*
ab € 0,1506*
€ 0,2059*
3 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,16*
€ 0,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,18*
€ 0,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,17*
€ 0,20
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,165*
€ 0,196
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,153*
€ 0,182
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,124*
€ 0,148
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 18,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.