Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Centrofix Wendemesser HS 630 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Centrofix Wendemesser HS 630 mm
Centrofix Wendemesser HS 630 mm
Centrofix Wendemesser HS 630 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-193614
Hersteller:
     Centrofix
Herst.-Nr.:
     186300
EAN/GTIN:
     4033564901694
Suchbegriffe:
Centrofix
Wendemesser
HS
630
Wendemesser HS 630mm Centrofix

  • Wendemesser aus HS-Stahl oder Hartmetall. 
  • Ausschließlich für CENTROFIX, CENTROSTAR, Quickfix-Fliehkraftspannwerkzeuge einsetzbar. 
  • HS für die Bearbeitung von Hart- und Weichhölzern.
Weitere Informationen:
Abmessung:
630
Länge:
630
Werkstoff:
HS
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Schneidenanzahl:
2
Hersteller:
Centrofix
Weitere Suchbegriffe: mm
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
16
2
pro Stück
€ 8,50*
ab € 50,76*
€ 62,25*
1 Tag
8
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 87,24*
€ 87,24*
Lager 5417
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 77,38*
€ 95,92*
7 Tage
8
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 81,32*
€ 97,84*
4 Tage
8
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 81,70*
€ 100,44*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 95,92*
€ 114,14
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 86,38*
€ 102,79
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 79,66*
€ 94,80
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 77,38*
€ 92,08
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 38,69* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.