Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SapiSelco Kabelbinder-Set Nylon 1000-tlg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SapiSelco Kabelbinder-Set Nylon 1000-tlg.
SapiSelco Kabelbinder-Set Nylon 1000-tlg.
SapiSelco Kabelbinder-Set Nylon 1000-tlg.
Artikel-Nr.:
     5417B-193647
Hersteller:
     Sapiselco
Herst.-Nr.:
     491131
EAN/GTIN:
     4030884911310
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Kabelbinder-Box
Kabelbinder-Sortiment
Kabelbindungsset
Kabelbinder-Sortiment, 1000-teilig

Aus Nylon 6.6, selbstlöschend entsprechend der Norm UL94 V2 NYLON, innerhalb von max. 30 Sek. Hohe Flexibilität auch bei starken Temperaturschwankungen, weitgehend chemikalienbeständig. Lieferung im Kunststoff-Eimer.

Set besteht aus: 200 Stück 4,5 x 200 mm, natur 200 Stück 4,5 x 200 mm, schwarz 100 Stück 4,5 x 200 mm, rot 100 Stück 4,5 x 280 mm, grün 200 Stück 4,5 x 280 mm, natur 200 Stück 4,5 x 280 mm, schwarz

Weitere Informationen:
Breite:
4,5
Farbe:
mehrere Farben
Länge:
200 / 280
Auswertungsgruppe:
Elektrotechnik-Zubehör
lösbar:
Ja
Inhalt:
1000
Handelsmarke:
Hesse
Werkstoff:
Polyamid
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 22,82*
€ 28,62*
7 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 23,97*
€ 29,97*
Lager 5417
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 23,02*
€ 30,10*
7 Tage
41
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 24,04*
€ 30,30*
1 Tag
41
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 24,82*
€ 31,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,10*
€ 35,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,10*
€ 32,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,95*
€ 32,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,75*
€ 30,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,53*
€ 30,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,02*
€ 27,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sapiselco
SEL.12.425R
ab € 3,70*
Zubehör
Sapiselco
SEL.10.425R
ab € 3,69*
Zubehör
Sapiselco
SEL.2.223
ab € 1,83*
Zubehör
Sapiselco
SEL.3.223
ab € 1,83*
Zubehör
Sapiselco
SEL.2.425
ab € 2,22*
Zubehör
Sapiselco
SEL.3.425
ab € 2,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.