Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hesse Kabelbinder mit Stahlnase 3,5 x 140 mm a 100 Stk., SapiSelco


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hesse Kabelbinder mit Stahlnase 3,5 x 140 mm a 100 Stk., SapiSelco
Hesse Kabelbinder mit Stahlnase 3,5 x 140 mm a 100 Stk., SapiSelco
Hesse Kabelbinder mit Stahlnase 3,5 x 140 mm a 100 Stk., SapiSelco
Hesse Kabelbinder mit Stahlnase 3,5 x 140 mm a 100 Stk., SapiSelco
Artikel-Nr.:
     5417B-193650
Hersteller:
     Hesse
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8014748301963
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder polyamid
kabelbinder
kabelbinder sapiselco
Kabelbinder mit Stahlnase

Aus Nylon 6.6, selbstlöschend entsprechend der Norm UL94 V2 NYLON, innerhalb von max. 30 Sek. Extra hohe Belastbarkeit durch Stahlnase. Hohe Flexibilität auch bei starken Temperaturschwankungen, weitgehend chemikalienbeständig. Farbe natur. Lieferung im Polybeutel à 100 Stück.

* Lieferung 2 Polybeutel à 50 Stück.

Weitere Informationen:
Farbe:
natur
Werkstoff:
Polyamid
Auswertungsgruppe:
Elektrotechnik-Zubehör
lösbar:
Ja
SB-Verpackt:
Nein
Inhalt:
100
Handelsmarke:
Hesse
Bündel-Ø:
36 mm
Umgebungstemperatur min.:
-40
Umgebungstemperatur max.:
85
Zugbelastung:
28 kg
Länge:
140 mm
Breite:
3,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Kabelbinder m.Stahlnase 3,5x140mm a100Stk. Sapi
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
105
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,96*
€ 4,25*
7 Tage
105
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,97*
€ 4,26*
3 Tage
89
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 3,01*
€ 4,32*
1 Tag
105
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 3,02*
€ 4,33*
Lager 5417
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,82*
€ 4,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 4 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.