Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fortis Kabelmesser 4-28mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fortis Kabelmesser 4-28mm
Fortis Kabelmesser 4-28mm
Fortis Kabelmesser 4-28mm
Artikel-Nr.:
     5417B-193667
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784786737
EAN/GTIN:
     4317784786737
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Kabelmesser mit Hakenklinge

Zum schnellen und unkomplizierten Abmanteln aller gängigen Rundkabel. Weiterentwicklung des bewährten Universal-Kabelmessers. Der im Kabelbügel eingebaute Reduziereinsatz ermöglicht nicht nur ein noch präziseres und schnelleres Arbeiten, sondern erweitert auch den Arbeitsbereich von 4 bis 28 mm Ø! Mit drehbarem Innenmesser und Hakenklinge. Das drehbare Innenmesser stellt sich automatisch von Rund- auf Längsschnitt um. Dadurch lassen sich längere Kabelstücke in nur einem Arbeitsgang abmanteln. Durch die Rändelschraube am Griffende lässt sich die Schnitttiefe schnell und präzise einstellen.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Klingenmagazin:
Nein
Klinge schwenkbar:
Ja
SB-Verpackt:
Ja
Griffmaterial:
Kunststoff, glasfaserverstärkt
Schnitttiefe einstellbar:
Ja
Anwendung:
Zum Abmanteln aller gängigen Rundkabel
Kabeltyp:
NYM, Gummileitung, Schlauchleitung
Hersteller:
Fortis
Weitere Suchbegriffe: Abisolier-Messer, Abisoliermesser, Elektrikermesser, Kabelmesser, fortis kabelmesser, abisolier messer, Kabelmesser f.Kabel 4-28mm FORTIS
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
174
20
Frei Haus
ab € 4,83*
€ 6,16*
1 Tag
174
1
€ 6,90*
ab € 4,91*
€ 7,11*
4 Tage
1
1
€ 4,79*
ab € 4,92*
€ 7,14*
7 Tage
174
1
€ 4,95*
ab € 4,99*
€ 7,18*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 4,85*
€ 7,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
50100001
ab € 1,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.