Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peddinghaus Locheisen-Satz 3-50 mm gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Peddinghaus Locheisen-Satz 3-50 mm gerade
Peddinghaus Locheisen-Satz 3-50 mm gerade
Peddinghaus Locheisen-Satz 3-50 mm gerade
Peddinghaus Locheisen-Satz 3-50 mm gerade
Artikel-Nr.:
     5417B-193703
Hersteller:
     Peddinghaus
Herst.-Nr.:
     8004509001
EAN/GTIN:
     3303808004506
Suchbegriffe:
Blechlocher Satz
Blechlocher Set
Blechlocher Sortiment
Formlocheisen
Locheisen-Satz Locheisensätze in bester Industriequalität. Aus hochfestem Spezialstahl, geschliffene, fein polierte Pfeifen. Zum Schneiden von Weichmaterialien (Gummi, Leder, Filz, Schaumstoff etc.). Armierte Werkstoffe (Blech, Glasfaser) bis 0,3 mm können ebenso gestanzt werden. In stabiler Metallkassette. Locheisen von 3 bis 50 mm: Gewindeeinsätze 3-4-6-8-10 mm, Aufsteckeinsätze 12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-34-36-38-40-42-44-46-48-50 mm, Blockhalter.
Weitere Informationen:
Anwendung:
Weichmaterialien (Gummi, Leder, Filz, Schaumstoff), armierten Werkstoffen (Blech, Glasfaser) bis 0,3 mm
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Lieferung in:
Metallkassette
SB-Verpackt:
Nein
Anzahl der Teile:
26
Satzinhalt:
Locheisen von 3-50 mm Gewindeeinsätze 3; 4; 6; 8; 10 mm Aufsteckeinsätze 12; 14; 16; 18; 20; 22; 24; 26; 28; 30; 32; 34; 36; 38; 40; 42; 44; 46; 48; 50 mm Blockhalter 2-50 mm
Anzahl:
26-teilig
Durchmesser:
3-50 mm
Ausführung:
26-teilig
Hersteller:
Peddinghaus
Angebote (33)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 142,32*
€ 172,45*
7 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 141,34*
€ 172,46*
1 Tag
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 138,81*
€ 173,46*
2 Tage
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 144,19*
€ 175,29*
Lager 5417
pro Stück
€ 4,90*
ab € 181,44*
€ 218,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,04*
€ 259,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,11*
€ 238,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 199,54*
€ 237,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,05*
€ 228,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,30*
€ 222,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,44*
€ 215,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
NOVALIA Deutschland GmbH
8004409001
ab € 103,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.