Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex Kabelschere mit Doppelschneide mit Kunststoff überzogen brüniert 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Knipex Kabelschere mit Doppelschneide mit Kunststoff überzogen brüniert 200 mm
Knipex Kabelschere mit Doppelschneide mit Kunststoff überzogen brüniert 200 mm
Knipex Kabelschere mit Doppelschneide mit Kunststoff überzogen brüniert 200 mm
Knipex Kabelschere mit Doppelschneide mit Kunststoff überzogen brüniert 200 mm
Knipex Kabelschere mit Doppelschneide mit Kunststoff überzogen brüniert 200 mm
Knipex Kabelschere mit Doppelschneide mit Kunststoff überzogen brüniert 200 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-193826
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     95 11 200
EAN/GTIN:
     4003773043928
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
Ratschen-Kabelschere
95 11 200 Kabelschere Zum Schneiden von Cu- und Al-Kabeln.
Nicht für Stahldraht und hartgezogene Kupferleiter geeignet.
Gehärtete Schneiden mit Präzisionsschliff.
Schneidet glatt und sauber, ohne zu quetschen.
Durch Aufteilung des Schneidvorgangs in Vorschnitt (Isoliermantel im vorderen Schneidenbereich) und Nachschnitt (Leiter im hinteren Schneidenbereich) können Kabel bis Ø 20 mm in Einhandbedienung geschnitten werden.
Geringer Kraftaufwand durch günstige Übersetzungsverhältnisse und spezielle Schneidengeometrie.
Klemmschutz verhindert Quetschverletzungen.
Nachstellbares Schraubgelenk, selbstsichernd.
- Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig: 70mm²
- Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig: Ø 20mm
- AWG: 2 / 0
Weitere Informationen:
Öffnungsfeder:
Nein
SB-Verpackt:
Nein
Griffmaterial:
Kunststoff
Ausführung Griff:
Kunststoff
Anwendung:
Für Kupfer- und Alu-Kabel, ein- und mehrdrähtig
Besonderheit:
Doppelschneide
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Gewicht:
0,3
Schneidwert-Ø:
20 mm
Zangenvergütung:
geschmiedet, gehärtet
Zangenveredelung:
brüniert
Zangenmaterial:
Werkzeugstahl
Kopfveredelung:
brüniert
Isoliert nach DIN EN 60 900:
Nein
Schneidwerte:
70 mm²
Länge:
200 mm
Hersteller:
Knipex
Oberfläche:
brüniert
Gesamtlänge:
200
Angebote (45)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
76
1
€ 6,90*
ab € 25,10*
€ 29,95*
Lager 5417
6
€ 4,90*
ab € 25,56*
€ 30,02*
5 Tage
16
1
€ 4,79*
ab € 26,28*
€ 31,31*
6
€ 5,95*
ab € 27,66*
€ 31,64*
4 Tage
54
1
€ 4,95*
ab € 26,77*
€ 31,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 30,02*
€ 35,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,69*
€ 35,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,82*
€ 34,30
pro Stück
ab 30 Stück
€ 28,11*
€ 33,45
pro Stück
ab 150 Stück
€ 27,95*
€ 33,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,56*
€ 30,42
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 180,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.