Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PARAT Werkzeugtasche BASIC Wallet Mini


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PARAT Werkzeugtasche BASIC Wallet Mini
PARAT Werkzeugtasche BASIC Wallet Mini
PARAT Werkzeugtasche BASIC Wallet Mini
PARAT Werkzeugtasche BASIC Wallet Mini
PARAT Werkzeugtasche BASIC Wallet Mini
PARAT Werkzeugtasche BASIC Wallet Mini
PARAT Werkzeugtasche BASIC Wallet Mini
Artikel-Nr.:
     5417B-193928
Hersteller:
     Parat
Herst.-Nr.:
     5650030061
EAN/GTIN:
     4006793607613
Suchbegriffe:
Lederkoffer
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Montagekoffer
Die handliche PARAT Werkzeugmappe BASIC Wallet Mini ist sehr praktisch, benötigtes Werkzeug ist schnell zur Hand und ebenso in kurzer Zeit wieder verstaut.

Das Obermaterial der Werkzeugmappe ist Kunstleder, zudem ist die Mappe mit einem hochwertigen, umlaufenden Reissverschluss ausgestattet.

Die PARAT BASIC Wallet Mini eignet sich für viele verschiedene Einsatzgebiete, ihre handliche Größe fasst verhältnismäßig viel an Werkzeug und lässt sich leicht und bequem transportieren und mitnehmen.

Im Inneren der Werkzeugmappe stehen 25 Gummischlaufen für die Befestigung des Werkzeugs zur Verfügung.

Größere Teile können mit zwei parallel angeordneten Gummibändern befestigt werden und bekommen so einen sicheren Halt.

Das nutzbare Volumen der Werkzeugmappe beträgt drei Liter bei einem Eigengewicht von 400 Gramm.

Lieferumfang:
- Umlaufender Reißverschluss
- Tasche aufklappbar mit 25 Gummischlaufen zur Aufnahme von Werkzeug

Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Außenmaß Tiefe:
50
Höhe (Innen):
45 mm
Größe:
S
Breite (Innen):
225 mm
Länge (Innen):
225 mm
Verschlußanzahl:
1 St.
Außenmaß Höhe:
270
Innenmaß Tiefe:
40
Außenmaß Breite:
232
Innenausstattung:
25 Gummibandschlaufen
Verschlußtyp:
Reißverschluss
SB-Verpackt:
Nein
Mit Tragegriff:
Nein
Anzahl der Einsteckfächer:
25
Abschließbar:
Nein
verstellbare Schlaufenhalter:
nein
Trageriemen nachrüstbar:
nein
Trageriemen:
nein
Tiefe:
45
Halter CP-7:
nein
genähte Einsteckfächer:
nein
flugtauglich:
Nein
feste Schlaufenhalter:
ja
Material:
Kunstleder
Farbe:
schwarz
Schubladen:
nein
Werkzeughalter:
ja
Schlossart:
Reißverschluss
wasser- /luftdicht:
nein
Innenmaße:
250 x 40 x 210 mm
Innenmaß Breite:
220 mm
Innenmaß Höhe:
250 mm
Volumen:
3 l
rollbar:
Nein
Höhe:
255 mm
Breite:
20 mm
Länge:
225 mm
Gewicht:
0,4 g
Hersteller:
PARAT
Angebote (36)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 15,67*
€ 20,09*
2 Tage
10
1
€ 6,90*
ab € 16,44*
€ 20,22*
1 Tag
10
1
€ 7,90*
ab € 18,04*
€ 22,12*
1
€ 4,00*
ab € 18,34*
€ 22,52*
3 Tage
25
1
€ 5,99*
ab € 18,25*
€ 22,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,09*
€ 23,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,04*
€ 23,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,20*
€ 22,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,23*
€ 21,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,60*
€ 20,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,56*
€ 20,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.