Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albrecht Schnellspann-Bohrfutter SBFD 1 -13,0 mm B16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Albrecht Schnellspann-Bohrfutter SBFD 1 -13,0 mm B16
Albrecht Schnellspann-Bohrfutter SBFD 1 -13,0 mm B16
Albrecht Schnellspann-Bohrfutter SBFD 1 -13,0 mm B16
Artikel-Nr.:
     5417B-194359
Hersteller:
     Albrecht
Herst.-Nr.:
     4250261514129
EAN/GTIN:
     4250261514129
Suchbegriffe:
Schnellspannbohrfutter
Schnellspannfutter
schnellspannbohrfutter b16 1-13mm
schnellspannbohrfutter b16
Hochleistungs-Schnellspann-Bohrfutter mit Innenkegel SBFD, Albrecht Selbstspannendes Dreibackenfutter mit diamantbeschichteten Spannbacken, nur für Rechtslauf. Innen und außen tief im Einsatz gehärtet, hohe Rundlaufgenauigkeit (angelehnt an DIN ISO 10888). Sämtliche zylindrischen Führungen und Plananlagen sind geschliffen. Alle Teile austauschbar. Zum einfachen und kraftschlüssigen Spannen von Vollhartmetallbohrern und HSS-Bohrern mit durchgehend gehärtetem Schaft. Mit Innenkegel SBFD.
Weitere Informationen:
Spannbereich:
1,0–13,0 mm
Auswertungsgruppe:
Elektro-Maschinen & Akku-Maschinen
Ausführung Aufnahme:
B16
Außen-Ø:
50 mm
Länge geschlossen:
103
Aufnahme:
B 16
Maschine:
Ja
Futter-Ø:
50 mm
Spannbereich-Ø:
103 mm
Länge geöffnet:
90,5 mm
Innenkegel:
B 16
Hersteller:
Albrecht
Spannweite:
1-13 mm
Außendurchmesser:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: schnellspannbohrfutter, Schnellsp.Bohrfutter SBFD1 -13,0mm B16 Albrecht
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 167,44*
€ 201,23*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 171,32*
€ 201,47*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 169,72*
€ 201,48*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 171,64*
€ 204,78*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 174,45*
€ 206,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,78*
€ 243,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,25*
€ 232,35
pro Stück
ab 4 Stück
€ 194,64*
€ 231,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,57*
€ 219,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,49*
€ 212,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,64*
€ 204,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.