Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fasenfräser 45° mit Innenkühlung Ø: 6,2/21 x 200 mm Z 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fasenfräser 45° mit Innenkühlung Ø: 6,2/21 x 200 mm Z 2
Fasenfräser 45° mit Innenkühlung Ø: 6,2/21 x 200 mm Z 2
Fasenfräser 45° mit Innenkühlung Ø: 6,2/21 x 200 mm Z 2
Artikel-Nr.:
     5417B-194910
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4332163353140
EAN/GTIN:
     4332163353140
Suchbegriffe:
WSP-Fasenfräser
Wendeplatten-Fasenfräser
wendeplatten-fasenfräser 45 grad
wendeplatten fasenfräser
Frässenker 15°, 30°, 45°, 60°, 75° mit Innenkühlung

Fas- und Frässenker mit zylindrischem Schaft, auch für kleine Bohrungen geeignet. Lieferung ohne Wendeschneidplatte, ohne Schraubendreher. Zum Fasen- und Kantenfräsen.

ohne Innenkühlung
Weitere Informationen:
Hersteller:
Neutrale Produktlinie
Schneidenlänge:
35 mm
Schnittlänge:
35
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Innenkühlung:
nein
Schaft-Ø mit Toleranz:
20 mm
Schafttyp:
DIN 1835-B
Nenndurchmesser:
21
Wendeplatte:
TCMT1102...
Wendeschneidplatte:
TCMT1102...
Anzahl Schneiden:
2
k:
45 °
Länge:
200 mm
Ø D min./max. D2:
21 mm
Ø D min./max. D1:
6,2* mm
Abmessung L:
200 mm
Winkel:
45°
Gesamtlänge:
200
Weitere Suchbegriffe: Fasenfräser 45 Grad m.IK.D 6,2/21 x 200mm Z 2
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 104,84*
€ 132,86*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 103,38*
€ 133,13*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 111,73*
€ 138,48*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 107,78*
€ 156,25*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,86*
€ 158,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,66*
€ 153,11
pro Stück
ab 4 Stück
€ 128,19*
€ 152,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,98*
€ 146,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,71*
€ 137,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,84*
€ 124,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.