Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fasenfräser 75° mit Innenkühlung Ø 22/ 27 x 85 mm Z 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fasenfräser 75° mit Innenkühlung Ø 22/ 27 x 85 mm Z 2
Fasenfräser 75° mit Innenkühlung Ø 22/ 27 x 85 mm Z 2
Fasenfräser 75° mit Innenkühlung Ø 22/ 27 x 85 mm Z 2
Fasenfräser 75° mit Innenkühlung Ø 22/ 27 x 85 mm Z 2
Artikel-Nr.:
     5417B-194919
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4332163353232
EAN/GTIN:
     4332163353232
Suchbegriffe:
WSP-Fasenfräser
Wendeplatten-Fasenfräser
wendeplatten fasenfräser
Frässenker 15°, 30°, 45°, 60°, 75° mit Innenkühlung

Fas- und Frässenker mit zylindrischem Schaft, auch für kleine Bohrungen geeignet. Lieferung ohne Wendeschneidplatte, ohne Schraubendreher. Zum Fasen- und Kantenfräsen.

Weitere Informationen:
Schnittlänge:
30
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Innenkühlung:
ja
Schaft-Ø mit Toleranz:
20 mm
Schafttyp:
DIN 1835-B
Nenndurchmesser:
27
Wendeplatte:
TCMT1102...
Hersteller:
Neutrale Produktlinie
Schneidenlänge:
30 mm
k:
75 °
Länge:
85 mm
Ø D min./max. D2:
27 mm
Ø D min./max. D1:
22 mm
Abmessung L:
85 mm
Wendeschneidplatte:
TCMT1102...
Anzahl Schneiden:
2
Winkel:
75°
Gesamtlänge:
85
Weitere Suchbegriffe: Fasenfräser 75 Grad m.IK.D 22/27 x 85mm Z 2
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 115,61*
€ 143,09*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 112,34*
€ 144,06*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 119,88*
€ 147,94*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 117,60*
€ 153,89*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,09*
€ 170,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,46*
€ 167,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 139,71*
€ 166,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,40*
€ 159,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,91*
€ 153,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,61*
€ 137,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.