Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FISCH-Tools Forstnerbohrer-Satz Wave-Cutter SP 5-tlg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FISCH-Tools Forstnerbohrer-Satz Wave-Cutter SP 5-tlg.
FISCH-Tools Forstnerbohrer-Satz Wave-Cutter SP 5-tlg.
FISCH-Tools Forstnerbohrer-Satz Wave-Cutter SP 5-tlg.
Artikel-Nr.:
     5417B-195190
Hersteller:
     Johann Eberhard
Herst.-Nr.:
     03170005K
EAN/GTIN:
     9002696134398
Suchbegriffe:
Astlochbohrer
Forstner-Bohrer
Forstnerbohrer
Forstnerbohrer-Satz
Cutter-SP-Satz, Forstnerbohrer mit Wellenschliff

5-teilig, nach DIN 7483 G mit Zentrierspitze, Peripherieschneide mit zum Patent angemeldetem Wellenschliff, 2 Schneiden mit abgesetztem, zylindrischem Schaft, in Premiumqualität. Zum Bohren ausrissfreier maßhaltiger Sacklöcher für Randbohrungen sowie für schräg angesetzte Bohrungen in Weich- und Harthölzern. Die wellenförmige Rundumschneide verhindert ein Ausglühen der Schneiden. Leichtes und kraftarmes Schneiden, da beide Schneiden zugleich arbeiten. Lieferung in Holzkassette.

Weitere Informationen:
Zentrierspitze:
ja
Max. Bohrbereich:
35
Min. Bohrbereich:
15
Anzahl der Teile:
5
Satzinhalt:
Ø 15; 20; 25; 30; 35 mm mm
Anzahl:
5-teilig
Anwendung:
zum Bohren ausrissfreier maßhaltiger Sacklöcher für Randbohrungen sowie für schräg angesetzte Bohrungen in Weich- und Harthölzern
DIN:
7483 G
Normart:
DIN
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Lieferung in:
Holzkassette
SB-Verpackt:
Nein
Hersteller:
FISCH-Tools
Schaft:
Zylinderschaft
Durchmesser:
15 - 35
Angebote (29)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
11
pro Stück
€ 5,99*
ab € 52,99*
€ 63,68*
4 Tage
17
pro Stück
€ 5,90*
ab € 53,26*
€ 63,73*
1 Tag
18
pro Stück
€ 5,45*
ab € 53,17*
€ 63,88*
Lager 5417
pro Stück
€ 4,90*
ab € 52,50*
€ 65,37*
1 Tag
16
pro Stück
€ 4,99*
ab € 54,83*
€ 65,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,37*
€ 77,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,15*
€ 75,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,87*
€ 73,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,74*
€ 68,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,50*
€ 62,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Johann Eberhard Gesellschaft m. b. H.
031001800
ab € 6,86*
Ähnlich
Johann Eberhard Gesellschaft m. b. H.
031002500
ab € 7,33*
Ähnlich
Johann Eberhard Gesellschaft m. b. H.
031003000
ab € 7,68*
Ähnlich
Johann Eberhard Gesellschaft m. b. H.
03170006K
ab € 74,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.