Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex Stift-Schaltschrank-Schlüssel, 00 11 17


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Knipex Stift-Schaltschrank-Schlüssel, 00 11 17
Knipex Stift-Schaltschrank-Schlüssel, 00 11 17
Artikel-Nr.:
     5417B-195755
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4003773068396
Suchbegriffe:
Gehäuseschlüssel
Netzwerkschrankschlüssel
Schaltschrankschlüssel
gehäuseschlüssel knipex
Transportfreundlicher Schaltschrank-Schlüssel in Kugelschreiberform mit Befestigungsclip zur sicheren Aufbewahrung. Berührungslose Erkennung von Wechselspannungen mit optischer Anzeige (rote LED)- Spannungsbereich 50 - 600 V- Frequenzbereich 50 - 60 Hz. Berührungslose Erkennung von Magnetfeldern mit optischer Anzeige (grüne LED). EIN Taste. Batterieschonende Abschaltautomatik. Gerät schaltet bei Nichtbenutzung nach zwei Minuten automatisch ab.. Anzeige mittels heller LED: Einschalt-Selbsttest, Batterie-Kontrolle und spannungsführende Leitung in der Nähe. Batteriefach mit Drehverschluss für zwei Knopfzellen. Durch Ausschwenken des Schlüsselträgers können vier verschiedene Schlüsselprofile nutzbar gemacht werden. Für Schaltschränke, Absperrsysteme der Gas-, Wasser- und Elektrizitätsversorgung. Für technische Anlagen in Gebäuden wie Klima- und Belüftungsanlagen, Absperrventile, Netzschalttafeln usw.. Universelle 1/4"-Bitaufnahme für handelsübliche Bits (Dauermagnet zur Fixierung). Zusätzliche Bitaufnahme für 1/4"-Bits in einem Schlüsselprofil. Mit einem Wendebit: Kreuzschlitz PH / Schlitz 7,0 x 1,2 mm. Werkzeugkörper: Kunststoff, glasfaserverstärkt. Schlüsselprofile: Zink-Druckguss
Weitere Informationen:
Abtrieb Kreuzschlitz PH:
PH 2
Abtrieb Innenvierkant:
6; 8 mm
Gewicht:
136
Gelenk:
Ja
Ausführung:
Schaltschrankschlüssel
SB-Verpackt:
Nein
Vierkant 8 mm:
Ja
Vierkant 6 mm:
Ja
Griffausführung:
Kunststoff
Doppelbart:
3 - 5
Griff:
Kunststoff, glasfaserverstärkt
Vierkant:
6 / 8
Abtrieb:
Kreuzschlitz Phillips
Anwendung:
für Schaltschränke und Absperrsysteme
Besonderheit:
Berührungslose Erkennung von Wechselspannung
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Breite:
25
Dreikant:
9
Länge:
155
Hersteller:
Knipex
Material:
Zinkdruckguss
Weitere Suchbegriffe: schaltschrankschlüssel, Schaltschrankschlüssel m.Spannungsfinder Knipex
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 24,75*
€ 33,74*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 29,59*
€ 40,27*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,74*
€ 40,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,37*
€ 39,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,51*
€ 37,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,26*
€ 36,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,26*
€ 34,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,75*
€ 29,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.