Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Völkel Gewinde-Reparatur-Satzrapid M 10 x 1,5-1D V-Coil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Völkel Gewinde-Reparatur-Satzrapid M 10 x 1,5-1D V-Coil
Völkel Gewinde-Reparatur-Satzrapid M 10 x 1,5-1D V-Coil
Völkel Gewinde-Reparatur-Satzrapid M 10 x 1,5-1D V-Coil
Völkel Gewinde-Reparatur-Satzrapid M 10 x 1,5-1D V-Coil
Artikel-Nr.:
     5417B-196793
Hersteller:
     Völkel
Herst.-Nr.:
     4316
EAN/GTIN:
     4022835043164
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtgewindeeinsatz
Gewindereparatur-Einsatz
Gewinde-Reparatursatz
Gewindereparatursatz
Gewinde-Reparatur-Satz, V-Coil rapid

Lieferumfang in Kunststoffkassette: Gewindebohrer, Spiralbohrer in Kernlochmaßen, Einbauwerkzeuge, Zapfenbrecher mit jeweils 1/4" Sechskantaufnahme, einem Universalhalter mit Schnellwechselfutter und Gewindeeinsätzen 1,5 x D.

Bohren: Beschädigtes Gewinde mit normalen Spiralbohrern aufbohren. Bei Zündkerzengewinden ist kein Aufbohren erforderlich, hier ist das kombinierte Bohr- und Schneidwerkzeug zu verwenden. Bitte beachten Sie, dass bei Gewindeformern größere Bohrungen erforderlich sind.

Kontrolle: Gewindebohrer und Gewindebolzen auf gleiches Gewinde und Steigung prüfen.

Gewinde: Mit den speziellen V-Coil-Gewindebohrern das Aufnahmegewinde in das aufgebohrte Loch schneiden. Die Verwendung von Schneidöl ist zu empfehlen.

Gewindeeinsatz einbauen: Den Einsatz auf das Werkzeug setzen und darauf achten, dass der Mitnehmerzapfen in der Nutöffnung sitzt und dann mit dem Stellring richtig einstellen. Danach unter leichtem Druck den Gewindeeinsatz in Gewinderichtung eindrehen. Nicht gegen die Laufrichtung drehen, der Zapfen kann abbrechen.

Zapfenbrechen: Nach dem Einbau das Eindrehwerkzeug herausnehmen und den Mitnehmerzapfen mit dem Zapfenbrecher entfernen. Bei größeren Abmessungen und beim Zündkerzengewinde ist der Zapfen mit einer Spitzzange herauszunehmen. Nach Beendigung dieser Arbeitsvorgänge ist durch die
engen und exakten Toleranzen sowie die Formung des Federgewindes ein Gewinde entstanden, welches oft besser und stärker ist als das ursprüngliche Gewinde.


Inhalt:
1 Stück Gewindebohrer M10 x 1,5
1 Stück Spiralbohrer 10,4
1 Stück Einbauwerkzeug mit Sechskantaufnahme
1 Stück Zapfenbrecher
1 Stück Universalhalter
und 10 Stück Gewindeeinsätze 1,5 x D
Weitere Informationen:
Steigung:
1,5 mm
Ausführung:
Reparatursatz
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Gewindeeinsätze:
1,5 x D mm
Inhalt:
10 Gewindeeinsätze und jeweils 1 passender Gewindebohrer, Spiralbohrer, Einbauwerkzeug mit 6-kant-Aufnahme, Zapfenbrecher und Universalhalter
Hersteller:
Völkel
Gewinde:
M10 mm
Spiralbohrer-Ø:
10,4
Weitere Suchbegriffe: drahtgewindeeinsätze m10x1,5, drahtgewindeeinsatz m10, drahtgewindeeinsatz v-coil, Gew.-Rep.-Stz.rapid M10 x 1,5 - 1D V-Coil
Angebote (27)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
€ 6,90*
ab € 18,06*
€ 22,70*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 18,24*
€ 22,71*
2 Tage
4
€ 7,90*
ab € 18,27*
€ 22,80*
16 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 19,04*
€ 23,92*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 19,67*
€ 25,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,82*
€ 30,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,80*
€ 30,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,92*
€ 29,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,13*
€ 27,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,32*
€ 26,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,23*
€ 26,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,17*
€ 26,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,67*
€ 23,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Völkel
04321
ab € 19,78*
Ähnlich
Völkel
04305
ab € 11,53*
Ähnlich
Völkel
04307
ab € 11,77*
Ähnlich
Völkel
04309
ab € 11,71*
Ähnlich
Völkel
04310
ab € 12,68*
Ähnlich
Völkel
04312
ab € 16,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.