Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GFS Spantechnik Führungszapfen Gr. 1 8,5 mm mit Innenkühlung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GFS Spantechnik Führungszapfen Gr. 1 8,5 mm mit Innenkühlung
GFS Spantechnik Führungszapfen Gr. 1 8,5 mm mit Innenkühlung
GFS Spantechnik Führungszapfen Gr. 1 8,5 mm mit Innenkühlung
GFS Spantechnik Führungszapfen Gr. 1 8,5 mm mit Innenkühlung
Artikel-Nr.:
     5417B-197053
Hersteller:
     GFS Werkzeuge & Spantechnik
Herst.-Nr.:
     4033591016477
EAN/GTIN:
     4033591016477
Suchbegriffe:
Führungszapfen
Senker-Führungszapfen
führungszapfen
Führungszapfen - Gr. 1

Zapfensenker-Kombinationssystem

Bestehend aus Halter - Senker - Führungszapfen. Das GFS-Zapfensenker-Kombinationssystem deckt durch die innerhalb einer Größe beliebigen Variationsmöglichkeiten der Halter mit den Senkern und Führungszapfen ein großes Spektrum an Bohrungs-Senkungskombinationen ab. Ab Durchmesser 8,5 mm sind alle Größen mit innerer Kühlmittelzufuhr versehen und somit auf allen modernen Werkzeugmaschinen einsetzbar.

Der Halter verbleibt beim Wechsel der Senker oder Führungszapfen in der Maschine. Mittels eines Sechskant-Schraubendrehers nach DIN 911 erfolgt das Spannen der Senker und Zapfen. Eine gute Kühlung ist während des Einsatzes unbedingt erforderlich.

Vorteile:
1. Für den Senkbereich von 5 bis 85 mm sind nur vier Haltergrößen erforderlich.
2. Führungszapfen "RK" rotierend und gekühlt für Größe 1 und 2 ab Durchmesser 8,5 mm erhältlich.
3. Zapfensenker HSS (Type "U"), HSS-TIN und mit gelöteten HM-Schneiden (ab Werkslager lieferbar).
4. Ab Durchmesser 32 mm auch wendeplattenbestückt lieferbar (auf Anfrage).
5. Beliebige Kombinationsmöglichkeiten der Einzelelemente innerhalb einer Baugröße.
6. Auswechseln des Führungszapfens ohne Entfernen des Senkers möglich.



Zapfen-Ø 6,6 bis 18,0 mm.
Von Ø 6,6 bis 8,4 mm feststehend ohne Innenkühlung,
ab Ø 8,5 mm rotierend und mit Innenkühlung.

Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Zapfen-Ø:
8,5 mm
Innenkühlung:
Ja
Mit Innenkühlung:
Ja
Hersteller:
GFS Spantechnik
Schaftdurchmesser:
6
Kopflänge:
15 mm
Schaft:
6 mm
Gesamtlänge:
79 mm
Zapfendurchmesser:
8,5 mm
Weitere Suchbegriffe: WKZ-Führungszapfen Gr. 1 8,5mm
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
€ 6,90*
ab € 13,95*
€ 19,69*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 13,95*
€ 19,70*
1 Tag
4
€ 7,90*
ab € 14,01*
€ 19,79*
4 Tage
4
€ 4,30*
ab € 14,56*
€ 20,89*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 15,28*
€ 22,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,64*
€ 26,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,90*
€ 26,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,28*
€ 24,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,59*
€ 22,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,55*
€ 20,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,48*
€ 20,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,43*
€ 20,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.