| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-197103 Herst.-Nr.: 4033591016927 EAN/GTIN: 4033591016927 |
| |
|
| | |
| Führungszapfen - Gr. 2 Zapfensenker-Kombinationssystem Bestehend aus Halter - Senker - Führungszapfen. Das GFS-Zapfensenker-Kombinationssystem deckt durch die innerhalb einer Größe beliebigen Variationsmöglichkeiten der Halter mit den Senkern und Führungszapfen ein großes Spektrum an Bohrungs-Senkungskombinationen ab. Ab Durchmesser 8,5 mm sind alle Größen mit innerer Kühlmittelzufuhr versehen und somit auf allen modernen Werkzeugmaschinen einsetzbar. Der Halter verbleibt beim Wechsel der Senker oder Führungszapfen in der Maschine. Mittels eines Sechskant-Schraubendrehers nach DIN 911 erfolgt das Spannen der Senker und Zapfen. Eine gute Kühlung ist während des Einsatzes unbedingt erforderlich. Vorteile: 1. Für den Senkbereich von 5 bis 85 mm sind nur vier Haltergrößen erforderlich. 2. Führungszapfen "RK" rotierend und gekühlt für Größe 1 und 2 ab Durchmesser 8,5 mm erhältlich. 3. Zapfensenker HSS (Type "U"), HSS-TIN und mit gelöteten HM-Schneiden (ab Werkslager lieferbar). 4. Ab Durchmesser 32 mm auch wendeplattenbestückt lieferbar (auf Anfrage). 5. Beliebige Kombinationsmöglichkeiten der Einzelelemente innerhalb einer Baugröße. 6. Auswechseln des Führungszapfens ohne Entfernen des Senkers möglich. Zapfen-Ø 10,0 bis 40,0 mm. Von Ø 10,0 bis 13,5 mm feststehend ohne Innenkühlung, ab Ø 14,0 mm rotierend und mit Innenkühlung. Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Materialbearbeitung | Zapfen-Ø: | 23,5 mm | Innenkühlung: | Ja | Mit Innenkühlung: | Ja | Hersteller: | GFS Spantechnik | Schaftdurchmesser: | 10 | Kopflänge: | 18 mm | Schaft: | 10 mm | Gesamtlänge: | 105 mm | Zapfendurchmesser: | 23,5 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: WKZ-Führungszapfen Gr. 2 23,5m |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 25,66* | € 34,78* | | | | | 27 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 25,57* | € 34,81* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 26,68* | € 35,63* | | | | | 42 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 27,40* | € 37,42* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 27,91* | € 38,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|