Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBT Spannklemme Pitbull mit stumpfer Kante MS 1,7kn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IBT Spannklemme Pitbull mit stumpfer Kante MS 1,7kn
IBT Spannklemme Pitbull mit stumpfer Kante MS 1,7kn
Artikel-Nr.:
     5417B-197285
Hersteller:
     IBT Ingenieurbüro Thiermann
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4046368560400
Suchbegriffe:
Spannklemme
spannklemme m4
spannklemme
Spannklemme Pitbull

Platzsparende Baumaße ermöglichen mehr Teile pro Aufspannung. Sie stützen sich an der Hinterseite ab und klemmen durch das Anziehen der Schraube (DIN 912) nach vorne und unten: dies ergibt eine absolute Niederzugwirkung.

Maß B und D sind Richtwerte.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Anzugsmoment in Nm:
2,8
Spannkraft in kN:
1,8
Material der Klemmscheibe:
Messing
Klemmweg:
0,4 mm
Klemmscheibe aus:
Messing
Klemmbreite:
12,7 mm
Anzugsmoment:
2,8 Nm
Schraube:
M4
Maß D:
2,6 mm
Maß C:
12,7 mm
Maß B:
4,8 mm
Maß A:
5,1 mm
Spannkraft:
1,7 kN
D:
2,6 mm
B:
4,8 mm
c:
12,7 mm
a:
5,1 mm
Ausführung:
mit stumpfer Kante
Weitere Suchbegriffe: WKZ-Spannklemme Pitbull st.Kan
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 14,19*
€ 19,53*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 14,29*
€ 19,55*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 14,42*
€ 19,85*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 14,94*
€ 20,87*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 16,52*
€ 23,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,33*
€ 27,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,12*
€ 27,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,86*
€ 26,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,09*
€ 23,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,94*
€ 22,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,86*
€ 22,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,52*
€ 19,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.