Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fortis Durchtreiber DIN6458 3mm/120x10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fortis Durchtreiber DIN6458 3mm/120x10mm
Fortis Durchtreiber DIN6458 3mm/120x10mm
Fortis Durchtreiber DIN6458 3mm/120x10mm
Artikel-Nr.:
     5417B-197491
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784791656
EAN/GTIN:
     4317784791656
Suchbegriffe:
Durchschläger
Durchtreiber
Montagedurchschlag
Montagedurchschläger
Durchtreiber Nach DIN 6458 Aus CV-Lufthärtestahl (59CrV4Mo) Beste Verschleißeigenschaften Arbeitsende ganz durchgehärtet Schlagkopf vergütet Achtkantig
Weitere Informationen:
Spitzen-Ø:
3
Hersteller:
Fortis
Schaftdurchmesser:
10
Material:
Chrom-Vanadium-Lufthärtestahl
Norm:
DIN 6458
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Werkstoff:
Chrom-Vanadium-Lufthärtestahl
Abgerundete Kanten:
Nein
SB-Verpackt:
Nein
DIN 6458:
DIN 6458
Marke:
Fortis
Kopf-Ø:
3 mm
Nenndurchmesser:
3
Materialstärke:
10 mm
Länge:
120 mm
Durchmesser:
3 mm
Schaftform:
Achtkant
Gesamtlänge:
120
Weitere Suchbegriffe: durchschläger, Durchtreiber DIN6458 3mm/120x10mm FORTIS
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
49
10
€ 6,90*
ab € 0,89*
€ 1,27*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 1,00*
€ 1,46*
7 Tage
49
1
€ 4,95*
ab € 1,01*
€ 1,48*
1
€ 9,80*
ab € 1,04*
€ 1,52*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,96*
€ 2,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.