Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorschlaghammer-Stiel Hickory, 800mm für 5+ 6kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorschlaghammer-Stiel Hickory, 800mm für 5+ 6kg
Vorschlaghammer-Stiel Hickory, 800mm für 5+ 6kg
Artikel-Nr.:
     5417B-197591
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4332163819288
EAN/GTIN:
     4332163819288
Suchbegriffe:
Gerätestiel
Gerätestiele
Hammerstiel
Vorschlaghammerstiel
Ersatzstiel für Vorschlaghammer, Hickory

DIN 5112 , ovale Form, naturlackiert. Ersatzstiel für Vorschlaghammer ohne Stielschutz. Aus Hickoryholz.

Weitere Informationen:
Norm:
DIN 5112
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Augenform:
oval
Für Hammertyp:
Vorschlaghammer
Stielveredelung:
lackiert
Stielmaterial:
Hickory
SB-Verpackt:
Nein
für Hämmer:
5+6 kg
Hersteller:
Neutrale Produktlinie
Länge:
800 mm
Weitere Suchbegriffe: gerätestiel hickory, hammerstiel, Vorschlaghammer-Stiel Hickory, 800mm f. 5+ 6kg
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
382
20
Frei Haus
ab € 5,00*
€ 6,31*
2 Tage
382
1
€ 6,90*
ab € 5,03*
€ 7,19*
4 Tage
1
1
€ 4,79*
ab € 5,08*
€ 7,28*
1 Tag
382
1
€ 7,90*
ab € 5,09*
€ 7,29*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 5,58*
€ 8,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.