Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BS Rollständer V-förmig, Tragkraft 100 kg, Rollenbreite 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BS Rollständer V-förmig, Tragkraft 100 kg, Rollenbreite 200 mm
BS Rollständer V-förmig, Tragkraft 100 kg, Rollenbreite 200 mm
BS Rollständer V-förmig, Tragkraft 100 kg, Rollenbreite 200 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-199254
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021885042714
Suchbegriffe:
Material-Auflageständer
Materialständer
Materialstütze
Rollbock Materialstütze
Rollständer V-förmig ROLLST..V, Minimale Höhe: 670 mm, Maximale Höhe: 1100 mm, Rollenbreite: 200 mm, Tragkraft: 100 kg
Weitere Informationen:
höhenverstellbar:
stufenlos
Einsatzbereich:
Handwerk
Konstruktion:
Stecksystem bei Montage der Füße
Wandstärke:
1,5 mm
Tragkraft:
100 kg
Material:
Stahl
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Oberfläche:
verzinkt
Höhenverstellbar min.:
670 mm
Höhenverstellbar max.:
1.100 mm
Basis:
Rollständer
Zusatzinformation:
Flächenlast auf der gesamten Auflagenbreite mm
Ergänzung:
mit Feststeller
Hersteller:
BS Rollen
Tragfähigkeit:
100 kg
Höhe:
670-1100 mm
Breite:
200 mm
Rollenbreite:
200 mm
Angebote (21)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 86,29*
€ 104,95*
9 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 91,28*
€ 110,70*
8 Tage
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 105,60*
€ 126,60*
pro Stück
Frei Haus
ab € 107,49*
€ 128,57*
Lager 5417
pro Stück
€ 4,90*
ab € 113,73*
€ 137,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,08*
€ 163,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,72*
€ 159,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 133,04*
€ 158,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,00*
€ 149,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,73*
€ 146,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,73*
€ 135,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.