Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Berliner Blechschere 300 mm rechts


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Berliner Blechschere 300 mm rechts
Forum Berliner Blechschere 300 mm rechts
Forum Berliner Blechschere 300 mm rechts
Artikel-Nr.:
     5417B-199339
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784854429
EAN/GTIN:
     4317784854429
Suchbegriffe:
Durchlaufschere
Figurenschere
Handblechschere
Ideal-Blechschere
FORUM Blechschere Berliner Form

Aus Edelstahl, im Gesenk geschmiedet, Schneiden induktiv gehärtet (mind. 58 HRC). Für lange gerade Schnitte, Schneidleistung: Bleche bis 1,0 mm, rostfreie Edelstahlbleche bis 0,8 mm.

Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Schneideart:
rechtsschneidend
Schneidenhärte:
58 N/mm²
Härteprüfverfahren:
HRC
Hebelübersetzung:
Nein
Öffnungsfeder:
Nein
SB-Verpackt:
Nein
Rechts-/linksschneidend:
rechtsschneidend
Griff:
lackiert
Verzahnung:
Nein
Ausführung Griff:
lackiert
Anwendung:
lange, gerade Schnitte
Gesamtlänge:
300
Länge:
300 mm
Ausführung:
rechtsschneidend
Hersteller:
Forum
Schneidenlänge:
75
Weitere Suchbegriffe: Idealblechschere, Idealschere, Lochblechschere, Metallhandschere, lochblechschere rechts, durchlaufschere, Berliner Blechschere 300mm rechts FORUM
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 15,30*
€ 19,19*
8 Tage
8
€ 4,95*
ab € 15,55*
€ 21,99*
€ 4,80*
ab € 15,78*
€ 22,36*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,19*
€ 22,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,90*
€ 18,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.