Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Idealschere Hebelübersetzung rechts 240 mm HRC60-62 S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Idealschere Hebelübersetzung rechts 240 mm HRC60-62 S
Forum Idealschere Hebelübersetzung rechts 240 mm HRC60-62 S
Forum Idealschere Hebelübersetzung rechts 240 mm HRC60-62 S
Artikel-Nr.:
     5417B-199343
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784854580
EAN/GTIN:
     4317784854580
Suchbegriffe:
Durchlaufschere
Figurenschere
Handblechschere
Ideal-Blechschere
FORUM Ideal-Blechschere mit Hebelübersetzung, Spezial-Edelstahl

Mind. 60 HRC. Besonders robuste Ausführung, Scherenkopf und Griffe im Gesenk geschmiedet, Schneiden induktiv gehärtet, mit Mikroverzahnung. Für gerade durchlaufende Schnitte und Figurenschnitte, Schneidleistung: Bleche bis 1,5 mm, Edelstahlbleche bis 1,2 mm.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Schneideart:
rechtsschneidend
Schneidenhärte:
60 N/mm²
Härteprüfverfahren:
HRC
Hebelübersetzung:
Ja
Öffnungsfeder:
Nein
SB-Verpackt:
Nein
Griff:
lackiert
Verzahnung:
Ja
Verzahnungsart:
Mikroverzahnt
Anwendung:
gerade durchlaufende Schnitte und Figurenschnitte
Schneidenlänge:
24 mm
Gesamtlänge:
240
Länge:
240 mm
Ausführung:
rechtsschneidend
Hersteller:
Forum
Weitere Suchbegriffe: Idealblechschere, Idealschere, Lochblechschere, Metallhandschere, durchlaufschere rechts, durchlaufschere, handblechschere forum, Idealschere Hebel. rechts240mm HRC60-62 S FORUM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,12*
€ 57,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,53*
€ 55,37
pro Stück
ab 4 Stück
€ 45,13*
€ 53,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,73*
€ 52,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,54*
€ 50,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,90*
€ 49,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 41,56*
€ 49,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,59*
€ 41,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.