Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Figurenschere links 260 mm HRC58-60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Figurenschere links 260 mm HRC58-60
Forum Figurenschere links 260 mm HRC58-60
Forum Figurenschere links 260 mm HRC58-60
Artikel-Nr.:
     5417B-199348
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784854504
EAN/GTIN:
     4317784854504
Suchbegriffe:
Durchlaufschere
Figurenschere
Handblechschere
Ideal-Blechschere
FORUM Figuren-Blechschere mit Hebelübersetzung

Aus Edelstahl, Scherenkopf im Gesenk geschmiedet und komplett vergütet, stabiler ergonomisch geformter Stahlgriff, kunststoffumspritzt, mit Abgleitschutz, Schneiden induktiv gehärtet (mind. 58 HRC), mit Mikroverzahnung. Für kurze gerade und Figurenschnitte, Schneidleistung: Bleche bis 1,2 mm, rostfreie Edelstahlbleche bis 0,8 mm.

Weitere Informationen:
Anwendung:
kurze, gerade Schnitte sowie Figurenschnitte mit kleinen Radien
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Schneideart:
linksschneidend
Schneidenhärte:
58 N/mm²
Härteprüfverfahren:
HRC
Hebelübersetzung:
Ja
Öffnungsfeder:
Nein
SB-Verpackt:
Nein
Griff:
Kunststoff
Verzahnung:
Ja
Verzahnungsart:
Mikroverzahnung
Länge:
260 mm
Ausführung:
linksschneidend
Hersteller:
Forum
Weitere Suchbegriffe: Idealblechschere, Idealschere, Lochblechschere, Metallhandschere, durchlaufschere links, durchlaufschere, figurenschere 260 mm, Figurenschere links 260mm HRC58-60 FORUM
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 20,32*
€ 29,16*
7 Tage
9
€ 4,95*
ab € 21,33*
€ 29,28*
€ 4,80*
ab € 23,34*
€ 31,75*
€ 4,80*
ab € 23,32*
€ 31,75*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 22,41*
€ 39,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,16*
€ 34,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,97*
€ 34,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,95*
€ 32,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,84*
€ 29,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,86*
€ 28,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,78*
€ 28,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,71*
€ 28,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,32*
€ 24,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.