Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Schlagbohrkrone 80 mm SDS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Schlagbohrkrone 80 mm SDS
Forum Schlagbohrkrone 80 mm SDS
Forum Schlagbohrkrone 80 mm SDS
Artikel-Nr.:
     5417B-199948
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784840668
EAN/GTIN:
     4317784840668
Suchbegriffe:
Hammerbohrkrone
Hohlbohrkrone
Schlagbohrkrone
hammerbohrkrone
Forum Schlag-Bohrkrone

Hochwertige Silberlötung für hohe Standzeit in harten Materialien, optimaler Rundlauf für saubere Löcher. Langlebigkeit durch gehärteten Stahlkörper mit M16-Innengewinde, verschleißarme Hartmetallzähne mit Schlitzlötung eingebaut für maximale Stabilität. Inklusive auswechselbarem Zentrierbohrer - stabil und verschleißarm. Für Beton, Stein, Mauerwerk, Klinker, Ziegel, Leichtbaustoffe.

Weitere Informationen:
Arbeitslänge:
50
Material:
Stahl, gehärtet
Ausführung:
Schlagbohrkrone
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Gewinde-Aufnahme:
M16
SB-Verpackt:
Nein
Zentrierbohrer:
ja
Bohrhammerfest:
Ja
Bohrtiefe max.:
50 mm
Ø:
80 mm
Anwendung:
Beton, Stein, Mauerwerk, Klinker, Ziegel, Leichtbaustoffe
Hersteller:
Forum
Prüfzeichen:
Nein
Lieferumfang:
Mit Aufnahmeschaft und Zentrierbohrer
Durchmesser:
80 mm
Einsatzbereich:
Verteilerdosen
Schaft:
SDS-plus
Weitere Suchbegriffe: Schlagbohrkrone 80mm SDS FORUM
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 43,84*
€ 59,23*
9 Tage
11
€ 4,95*
ab € 45,48*
€ 59,41*
€ 4,80*
ab € 50,64*
€ 65,41*
2 Tage
11
Frei Haus
ab € 49,65*
€ 73,26*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,23*
€ 70,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,93*
€ 67,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 55,45*
€ 65,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,80*
€ 64,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,53*
€ 61,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,20*
€ 58,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,84*
€ 52,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.