| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-200215 Herst.-Nr.: 4317784832601 EAN/GTIN: 4317784832601 |
| |
|
| | |
| Forum Lochsäge HSS Bimetall Die Lochsägen mit aufgeschweißter Zahnkante aus HSS für eine hohe Standzeit, hohe Rundlaufgenauigkeit und hohe Schnittgeschwindigkeit. Die Bimetall-Konstruktion verhindert ein Brechen der Lochsäge bei erhöhter Belastung. Die geschweißten Nähte gewährleisten saubere und präzise Löcher sowie eine leichte Handhabung. Die seitlichen Schlitze ermöglichen schnelles und einfaches Entfernen der Kerne. Für den Einsatz in Hand- und Säulenbohrmaschinen. Bei Säulenbohrmaschinen bitte nur Handvorschub verwenden. Einsetzbar auf tragbaren Elektro- oder Druckluftwerkzeugen, Säulenbohrmaschinen, Drehmaschinen, Tiefloch-Bohranlagen, Fräs- und anderen Werkzeugmaschinen. Es muss nur gegeben sein, dass das Werkzeug oder die Maschine die richtige Spindeldrehzahl für die betreffende Lochsägengröße und den Werkstückstoff liefert. Kompatibel zu den Fabrikaten: B. + D., Greenlee, Nicholson, Sandvik, Starrett etc. Lieferumfang: ohne Aufnahmeschaft, ohne Bohrer. Combi-Verzahnung 4/6 ZpZ für Material ab 2 mm. Mit solider Grundplatte, dadurch mehr Gewindegänge und größere Stabilität sowie Rundlauf- und Seitenschlaggenauigkeit. Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Materialbearbeitung | Verzahnung: | Combiverzahnung | Sägen-Ø: | 102 mm | empfohlene Drehzahl Werkzeug- und Edelstahl: | 40 | empfohlene Drehzahl Baustahl: | 85 | empfohlene Drehzahl Aluminium: | 130 | Werkstoff: | HSS Bi-Metall | Hersteller: | Forum | Durchmesser: | 102 | Schnitttiefe: | 38 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 5,90* | ab € 5,85* | € 9,32* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 6,51* | € 9,36* | | | | | | | | | | € 9,80* | ab € 6,59* | € 9,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|