Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Aufnahmeschaft für Lochsägen 32-152/9,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Aufnahmeschaft für Lochsägen 32-152/9,5 mm
Forum Aufnahmeschaft für Lochsägen 32-152/9,5 mm
Forum Aufnahmeschaft für Lochsägen 32-152/9,5 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-200222
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784832670
EAN/GTIN:
     4317784832670
Suchbegriffe:
Aufnahmeschaft Lochsägen
Lochsägen Aufnahmeschaft
lochsägen aufnahmeschaft
Forum Aufnahmeschaft für Lochsäge

Lieferumfang: komplett mit Zentrierbohrer.

Weitere Informationen:
Hersteller:
Forum
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
passend für Bohrer-Ø:
10 mm
Sechskantaufnahme:
9,5 mm
passend für Lochsägen-Ø:
32 - 152 mm
Zentrierbohrer:
Ja
passt zu Bohrfutter-Ø:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: Aufnahmeschaft f. Lochs. 32-152/9,5mm FORUM
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 5,54*
€ 8,96*
8 Tage
232
€ 4,95*
ab € 6,20*
€ 9,00*
€ 9,80*
ab € 6,44*
€ 9,34*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.