Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Dreikant-Hohlschaber 100 mm DIN 8350C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Dreikant-Hohlschaber 100 mm DIN 8350C
Forum Dreikant-Hohlschaber 100 mm DIN 8350C
Forum Dreikant-Hohlschaber 100 mm DIN 8350C
Artikel-Nr.:
     5417B-200345
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784851350
EAN/GTIN:
     4317784851350
Suchbegriffe:
Dreikant-Hohlschaber
Hohlschaber
dreikant hohlschaber
FORUM Dreikant-Hohlschaber

DIN 8350 C , Spezial-Chrom-Stahl, Dreikant-Hohlprofilklinge mit Konkavschliff. Höchste Schabfähigkeit durch hohe Klingen-Härte. Oberfläche einbrennlackiert, lackiertes Holzheft.

Weitere Informationen:
GS-geprüft:
Nein
SB-Verpackt:
Nein
Griffmaterial:
Holz
Griff:
Holz
Klingenform:
3-kant-Hohlprofilklinge mit Konkavschliff
Klingenmaterial:
Stahl
Hersteller:
Forum
Breite:
14
Material:
Spezial-Chrom-Stahl
Norm:
DIN 8350 C
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Handgriff:
1-Komponentengriff
Zweithandgriff:
Nein
Klingenlänge:
100 mm
Klingenbreite:
14 mm
Weitere Suchbegriffe: Dreikant-Hohlschaber 100mm DIN8350C FORUM
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 4,03*
€ 6,71*
8 Tage
19
€ 4,95*
ab € 4,62*
€ 6,74*
€ 9,80*
ab € 4,77*
€ 6,96*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.