Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Steinbohrer DIN 8039 12 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Steinbohrer DIN 8039 12 mm
Forum Steinbohrer DIN 8039 12 mm
Forum Steinbohrer DIN 8039 12 mm
Forum Steinbohrer DIN 8039 12 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-200729
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784840255
EAN/GTIN:
     4317784840255
Suchbegriffe:
Betonbohrer
Schlagbohrer
Steinbohrer
steinbohrer 12mm
Forum Beton- und Steinbohrer

Schlagbohrer mit Rundschaft für Beton und Stein, bis zu 50 % mehr Löcher als mit herkömmlichen Betonbohrern. Die hochfeste Lötung der HM-Platten sorgt für extrem hohe Standzeiten. Wechsel-Wendel für optimierten Bohrmehltransport und Schlagenergietransport durch computerberechnetes WendelPROFIL. Die spezialgehärtete Oberfläche gewährleistet erhöhte Bruchfestigkeit beim Schlageinsatz und höhere Festigkeit bei Armierungstreffern. Zertifiziert durch die Prüfgemeinschaft Mauerbohrer (PGM) nach Anforderungen des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt). Für Beton, Stein, Mauerwerk, Klinker, Leichtbaustoffe, Granit und Marmor.

Weitere Informationen:
Normart:
DIN
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
SB-Verpackt:
Nein
Schaft-Ø:
10 mm
Ø:
12 mm
Verwendung:
Beton, Stein, Mauerwerk, Klinker, Leichtbaustoffe, Granit, Marmor
Hersteller:
Forum
Schaftdurchmesser:
10 mm
Schaft:
Zylinderschaft
Mit Prüfzeichen Mauerbohrer e.V.:
ja
Arbeitslänge:
90 mm
Gesamtlänge:
130 mm
Durchmesser:
12 mm
Norm:
8039
Weitere Suchbegriffe: betonbohrer, Steinbohrer DIN 8039 12mm FORUM
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
16
€ 4,95*
ab € 3,18*
€ 4,71*
€ 9,80*
ab € 3,20*
€ 4,74*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 2,73*
€ 4,81*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 4 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.