Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vormann Seilkausche Edelstahl (V2A), 16,0 x 9 x 2,0, SB (2 Stk.)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vormann Seilkausche Edelstahl (V2A), 16,0 x 9 x 2,0, SB (2 Stk.)
Vormann Seilkausche Edelstahl (V2A), 16,0 x 9 x 2,0, SB (2 Stk.)
Vormann Seilkausche Edelstahl (V2A), 16,0 x 9 x 2,0, SB (2 Stk.)
Vormann Seilkausche Edelstahl (V2A), 16,0 x 9 x 2,0, SB (2 Stk.)
Vormann Seilkausche Edelstahl (V2A), 16,0 x 9 x 2,0, SB (2 Stk.)
Vormann Seilkausche Edelstahl (V2A), 16,0 x 9 x 2,0, SB (2 Stk.)
Vormann Seilkausche Edelstahl (V2A), 16,0 x 9 x 2,0, SB (2 Stk.)
Artikel-Nr.:
     5417B-200896
Hersteller:
     August Vormann
Herst.-Nr.:
     007900786AV
EAN/GTIN:
     4003984664615
Suchbegriffe:
Drahtseilkausche
Kausche
Seilkausche
drahtseilkausche 2mm
Seilkausche Edelstahl (V2A), 16,0 x 9 x 2,0, SB (2 Stck.)
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Baubedarf
Grundpreis:
Nein
Rillenweite:
3
Gewicht:
7
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Stahl, rostfrei
VE auf Karte:
2 Stück
passend für Seil bis Ø:
2,0 mm
B:
9,0 mm
a:
16,0 mm
Ausführung:
Edelstahl
Hersteller:
Vormann
Weitere Suchbegriffe: kausche, HSS-14
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,23*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.