| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 5417B-200913 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4003984666312 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Stahl-Knotenkette DIN 5686 Verzinkt, Meterware. Knotenketten sind nicht geprüft. Die technischen Angaben sind daher unverbindlich. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Norm: | 5686 | Normart: | DIN | Werkstoff: | Stahl | Auswertungsgruppe: | Baubedarf | Grundpreis: | Ja | Durchmesser: | 3,1 | Hersteller: | Vormann | Ausführung: | lfm. | Höchstzugkraft ca.: | 600 kg | C Stärke Ø: | 3,1 mm | äußere Breite: | 14,0 mm | Innenlänge: | 41,0 mm | Belastbarkeit: | 120 kg | Länge: | 25 m |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: HSS-14 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |