Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundstahlkette Form C 7 mm verzinkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Rundstahlkette Form C 7 mm verzinkt
Rundstahlkette Form C 7 mm verzinkt
Rundstahlkette Form C 7 mm verzinkt
Rundstahlkette Form C 7 mm verzinkt
Rundstahlkette Form C 7 mm verzinkt
Rundstahlkette Form C 7 mm verzinkt
Rundstahlkette Form C 7 mm verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417B-200918
Hersteller:
     August Vormann
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4003984666398
Suchbegriffe:
Rundstahlkette
Stahlkette
rundstahlkette din 5685
rundstahlkette
Rundstahlkette Form C Wulstlos geschweißt, sauber entgratet, DIN 5685, Bundware.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Baubedarf
B / Höhe:
26,6
A / Durchmesser:
49
Grundpreis:
Ja
c:
7
Länge:
15 m
Höchstzugkraft ca.:
1.650 kg
äußere Breite:
26,6 mm
Belastbarkeit:
330 kg
C Stärke Ø:
7,0 mm
Ausführung:
lfm.
Hersteller:
Vormann
Innenlänge:
49,0 mm
Weitere Suchbegriffe: rundstahlkette 7mm, HWS-Rundstahlkette Form C 7 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,95005*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 15 Meter (ab € 3,79667* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 74,1201*
€ 88,20292
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 72,78*
€ 86,6082
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 70,1001*
€ 83,41912
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 67,38*
€ 80,1822
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 56,95005*
€ 67,77056
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.