Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundstahlkette Form A 2 mm verzinkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Rundstahlkette Form A 2 mm verzinkt
Rundstahlkette Form A 2 mm verzinkt
Rundstahlkette Form A 2 mm verzinkt
Rundstahlkette Form A 2 mm verzinkt
Rundstahlkette Form A 2 mm verzinkt
Rundstahlkette Form A 2 mm verzinkt
Rundstahlkette Form A 2 mm verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417B-200926
Hersteller:
     August Vormann
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4003984666244
Suchbegriffe:
Rundstahlkette
Stahlkette
rundstahlkette 2mm
rundstahlkette
Rundstahlkette Form A Galvanisch verzinkt, wulstlos geschweißt, sauber entgratet, chromatiert, lose, Meterware. * Edelstahl
Weitere Informationen:
Stärke:
2
Durchmesser:
2
Auswertungsgruppe:
Baubedarf
Normart:
DIN
Breite außen:
7,6
t:
12
d:
2
b:
7,6
Grundpreis:
Ja
Höchstzugkraft ca.:
150 kg
Güte:
DIN 5685
äußere Breite:
7,6 mm
Belastbarkeit:
30 kg
C Stärke Ø:
2,0 mm
Norm:
DIN 5685/A
Hersteller:
Vormann
Innenlänge:
12 mm
Weitere Suchbegriffe: HSS-14
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,1804*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 60 Meter (ab € 1,08634* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 113,9904*
€ 135,64858
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 111,9102*
€ 133,17314
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 86,2002*
€ 102,57824
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 85,1004*
€ 101,26948
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 81,5604*
€ 97,05688
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 77,2704*
€ 91,95178
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 65,1804*
€ 77,56468
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.