Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vormann Schäkel verzinkt 5/16" bis 8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vormann Schäkel verzinkt 5/16" bis 8 mm
Vormann Schäkel verzinkt 5/16" bis 8 mm
Vormann Schäkel verzinkt 5/16" bis 8 mm
Vormann Schäkel verzinkt 5/16" bis 8 mm
Vormann Schäkel verzinkt 5/16" bis 8 mm
Vormann Schäkel verzinkt 5/16" bis 8 mm
Vormann Schäkel verzinkt 5/16" bis 8 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-200955
Hersteller:
     August Vormann
Herst.-Nr.:
     007900221AV
EAN/GTIN:
     4003984662420
Suchbegriffe:
Schäkel
schäkel
Schäkel, gerade, verzinkt
Weitere Informationen:
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Auswertungsgruppe:
Baubedarf
C Bügel/Bolzen-Ø:
8,0 mm
B x A Breite x Länge (Innenmaß):
16 x 32 mm
VE auf Karte:
1 Stück
Gewicht:
560 g
Hersteller:
Vormann
Durchmesser:
8 mm
Ausführung:
Stahl verzinkt
Weitere Suchbegriffe: HSS-14
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,73*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.