Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vormann Schäkel verzinkt 7/16" bis 11 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Vormann Schäkel verzinkt 7/16" bis 11 mm
Vormann Schäkel verzinkt 7/16" bis 11 mm
Vormann Schäkel verzinkt 7/16" bis 11 mm
Vormann Schäkel verzinkt 7/16" bis 11 mm
Vormann Schäkel verzinkt 7/16" bis 11 mm
Vormann Schäkel verzinkt 7/16" bis 11 mm
Vormann Schäkel verzinkt 7/16" bis 11 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-200956
Hersteller:
     August Vormann
Herst.-Nr.:
     007900222AV
EAN/GTIN:
     4003984662437
Suchbegriffe:
Schäkel
schäkel
Schäkel, gerade, verzinkt
Weitere Informationen:
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Auswertungsgruppe:
Baubedarf
b 1:
22
h 1:
44
C Bügel/Bolzen-Ø:
11 mm
B x A Breite x Länge (Innenmaß):
22 x 44 mm
VE auf Karte:
1 Stück
Breite innen:
22 mm
Gewicht:
1440 g
Hersteller:
Vormann
Durchmesser:
11 mm
Ausführung:
Stahl verzinkt
Weitere Suchbegriffe: HWS-Schäkel verzinkt 7/16" bis
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,128* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,98*
€ 13,0662
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,76*
€ 12,8044
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 8,25*
€ 9,8175
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,07*
€ 9,6033
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,84*
€ 9,3296
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,46*
€ 8,8774
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 7,07*
€ 8,4133
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,64*
€ 6,7116
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.