Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Hammerbohrer SDS-plus 10x160/100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Hammerbohrer SDS-plus 10x160/100 mm
Forum Hammerbohrer SDS-plus 10x160/100 mm
Forum Hammerbohrer SDS-plus 10x160/100 mm
Forum Hammerbohrer SDS-plus 10x160/100 mm
Forum Hammerbohrer SDS-plus 10x160/100 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-200979
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784839808
EAN/GTIN:
     4317784839808
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
hammerbohrer sds plus 10mm
hammerbohrer sds plus
hammerbohrer
Forum Hammerbohrer SDS-plus

Spezial-Schneide für schnellsten Bohrfortschritt. Wechsel-Wendel für optimalen Bohrmehlabtransport, ruhigeren Bohrerlauf und optimalen Schlagenergiedurchsatz. Hohe Lebensdauer, durch die spezialgehärtete Oberfläche ergibt sich eine geringe Bruchwahrscheinlichkeit bei Armierungstreffern. Zertifiziert durch die Prüfgemeinschaft Mauerbohrer (PGM) nach Anforderungen des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt). Für Beton, Mauerwerk, Naturstein, Fliesen, Marmor, Klinker.

Weitere Informationen:
Arbeitslänge:
100
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Materialveredelung:
gehärtet
SB-Verpackt:
Nein
Schneidenanzahl:
2
VE Paket:
1
Bohrhammerfest:
ja
Hersteller:
Forum
Zentrierspitze:
nein
Schaft:
SDS-plus
Mit Prüfzeichen Mauerbohrer e.V.:
ja
Gesamtlänge:
160 mm
Durchmesser:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: SDS-Plus-Bohrer 10x160/100mm FORUM
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
152
€ 4,95*
ab € 2,08*
€ 3,15*
€ 9,80*
ab € 2,07*
€ 3,16*
€ 9,80*
ab € 2,08*
€ 3,16*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 1,77*
€ 3,55*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.