Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Schraubendreher Holzheft PH 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Schraubendreher Holzheft PH 1
Forum Schraubendreher Holzheft PH 1
Forum Schraubendreher Holzheft PH 1
Forum Schraubendreher Holzheft PH 1
Artikel-Nr.:
     5417B-201381
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784850377
EAN/GTIN:
     4317784850377
Suchbegriffe:
PH Schraubendreher
PH Schraubenzieher
Phillips-Schraubendreher
Phillips-Schraubenzieher
FORUM Kreuzschlitz-Schraubendreher (Phillips) mit Holzheft

Mit durchgehender, runder Klinge aus Chrom-Vanadium-Stahl. Mit Abgleitschutz und Sechskantansatz. Griff aus versiegeltem Buchenholz mit Lederkappe.

Weitere Informationen:
Griff:
Längsgriff
Klingenform:
rund
Abtriebsgröße:
1
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Seitenabtrieb:
Nein
Rostfrei:
Nein
Kugelkopf:
Nein
Klingendurchmesser:
4,5
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Stahl
Veredelung Klinge:
glanz vernickelt
Sechskant-Schlüsselhilfe:
8 mm
Aufhängeloch:
Nein
Klingenlänge:
80
Isoliert nach DIN EN 60 900:
Nein
SB-Verpackt:
Nein
Schlagkappe:
Ja
Größe:
PH 1
Klinge durchgehend:
Ja
Oberflächenausführung:
glanz vernickelt
VDE-geprüft:
Nein
Antriebsgröße:
1
Anwendung:
Kreuzschlitz Phillips
Antrieb:
PH
Gesamtlänge:
175
Hersteller:
Forum
Griffmaterial:
Buchenholz
Schaftlänge:
80 mm
Abtriebsform:
Kreuzschlitz Phillips
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
266
€ 4,95*
ab € 1,87*
€ 2,85*
€ 9,80*
ab € 1,88*
€ 2,87*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 1,59*
€ 3,29*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.