Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Schruppfräser DIN 6527 L VHM TiAlN 100 mm HR Z 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Schruppfräser DIN 6527 L VHM TiAlN 100 mm HR Z 4
Forum Schruppfräser DIN 6527 L VHM TiAlN 100 mm HR Z 4
Forum Schruppfräser DIN 6527 L VHM TiAlN 100 mm HR Z 4
Forum Schruppfräser DIN 6527 L VHM TiAlN 100 mm HR Z 4
Forum Schruppfräser DIN 6527 L VHM TiAlN 100 mm HR Z 4
Forum Schruppfräser DIN 6527 L VHM TiAlN 100 mm HR Z 4
Forum Schruppfräser DIN 6527 L VHM TiAlN 100 mm HR Z 4
Artikel-Nr.:
     5417B-201787
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784831574
EAN/GTIN:
     4317784831574
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
Forum Vollhartmetall-Schruppfräser für die Hartbearbeitung UF, TiAlN, Typ HR, lang, Schaft HB

Nach Werksnorm, mit Zentrumschnitt. Schnittgeschwindigkeit ca. 50 % höher als bei unbeschichteten Werkzeugen. Trockenbearbeitung möglich. Einsetzbar zum Schruppfräsen. Feine Kordelverzahnung produziert kleine, leicht zu entfernende Späne. Hierdurch wird eine Verbesserung der Standzeit am Werkzeug sowie eine bessere Oberflächengüte erzielt. Für die HSC-Bearbeitung bis 52 HRC geeignet.
Weitere Informationen:
Schaft-Ø mit Toleranz:
10h6 mm
Werkstoff:
VHM UF
Luft:
bedingt geeignet
Öl:
geeignet
Emulsion:
empfohlen
Schnittwert Stahl<1000 N/mm²:
315 m/min
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Schnittwert Stahl<850 N/mm²:
315 m/min
Schnittwert Stahl>62 HRC:
46 m/min
Spiralwinkel:
20 °
Schnittwert Stahl<62 HRC:
46 m/min
Oberfläche/Beschichtung:
TiAlN
Schnittwert Stahl<56 HRC:
46 m/min
Schnittwert Stahl< 52 HRC:
65 m/min
Schnittwert Stahl<42 HRC:
65 m/min
Hersteller:
Forum
Schnittwert Stahl<1400 N/mm²:
240 m/min
Typ:
HR
Schaft-Spezifikationen:
6535-HB
Ø-Toleranz:
js 14 mm
Schnittwert Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle:
315 m/min
Schnittwert INOX:
165 m/min
Ø d1 = js 14:
10,0 mm
Norm:
DIN 6527 L
Zähnezahl:
4
Schaftdurchmesser:
10 mm
Arbeitslänge:
22 mm
Gesamtlänge:
72 mm
Durchmesser:
10 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 42,94*
€ 60,02*
7 Tage
32
Frei Haus
ab € 44,86*
€ 60,27*
€ 4,80*
ab € 48,99*
€ 65,28*
2 Tage
32
Frei Haus
ab € 45,32*
€ 72,93*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,02*
€ 71,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,96*
€ 67,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 55,48*
€ 66,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,88*
€ 62,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,08*
€ 60,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,38*
€ 58,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 49,24*
€ 58,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,94*
€ 51,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.