Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Handgewindebohrer-Satz DIN 2184 UNF HSS 6-40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Handgewindebohrer-Satz DIN 2184 UNF HSS 6-40
Forum Handgewindebohrer-Satz DIN 2184 UNF HSS 6-40
Forum Handgewindebohrer-Satz DIN 2184 UNF HSS 6-40
Forum Handgewindebohrer-Satz DIN 2184 UNF HSS 6-40
Forum Handgewindebohrer-Satz DIN 2184 UNF HSS 6-40
Forum Handgewindebohrer-Satz DIN 2184 UNF HSS 6-40
Forum Handgewindebohrer-Satz DIN 2184 UNF HSS 6-40
Artikel-Nr.:
     5417B-201957
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784818186
EAN/GTIN:
     4317784818186
Suchbegriffe:
Gewindebohrer Satz
Gewindebohrer-Sortiment
Gewindebohrersortiment
UNF-Gewindebohrer
Forum Handgewindebohrer-Satz, 2-teilig, für UNF-Gewinde

Bestehend aus Vor- und FertigSchneider. FertigSchneider (Nr. 2) mit Anschnitt Form C (2-3 Gang). Für UNF-Gewinde, Einheits-Feingewinde, ANSI B1.1.
In gut spanbaren Stählen bis ca. 800 N/mm², unlegierte und niedrig legierte Stähle, Baustähle, Guss, NE-Metalle, Zink, Magnesium-Legierungen und thermoplastische Kunststoffe.

Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar.
Weitere Informationen:
Lochart:
Sackloch
Toleranz:
2B
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Schnittwert Stahl<42 HRC:
bedingt geeignet m/min
Schnittwert Stahl<1400 N/mm²:
geeignet m/min
Schnittwert Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
empfohlen m/min
Hersteller:
Forum
Schnittwert Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle:
bedingt geeignet m/min
Typ:
N
Schnittwert INOX:
geeignet m/min
Beschichtung/Oberfläche:
Blank
Gewinde:
UNF Nr. 6 in
Öl:
empfohlen
Schnittwert Kupfer, Messing, Bronze:
empfohlen m/min
Schnittwert Gusseisen:
geeignet m/min
Normart:
DIN
Schnittwert Stahl<1000 N/mm²:
empfohlen m/min
Werkstoff:
HSS
Schnittwert Stahl<850 N/mm²:
empfohlen m/min
Gewinde Gänge per inch:
UNFNr. 6-40
Gewindedurchmesser:
3,505 mm
Schaftdurchmesser:
4 mm
Kernlochdurchmesser:
3 mm
Gesamtlänge:
45 mm
Vierkant:
3 mm
Nenndurchmesser:
6 mm
Norm:
DIN 2184
Weitere Suchbegriffe: gewindebohrer satz, H.Gewindeb. D2184UNF HSS 6-40 Stz. FORUM
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 7,71*
€ 12,09*
9 Tage
2
€ 4,95*
ab € 8,40*
€ 12,15*
€ 9,80*
ab € 9,09*
€ 13,17*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.