| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-201964 Herst.-Nr.: 4317784818254 EAN/GTIN: 4317784818254 |
| |
|
| | |
| Forum Handgewindebohrer-Satz, 2-teilig, für UNF-Gewinde
Bestehend aus Vor- und FertigSchneider. FertigSchneider (Nr. 2) mit Anschnitt Form C (2-3 Gang). Für UNF-Gewinde, Einheits-Feingewinde, ANSI B1.1. In gut spanbaren Stählen bis ca. 800 N/mm², unlegierte und niedrig legierte Stähle, Baustähle, Guss, NE-Metalle, Zink, Magnesium-Legierungen und thermoplastische Kunststoffe. Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar. Weitere Informationen: | | Normart: | DIN | Schnittwert Gusseisen: | geeignet m/min | Werkstoff: | HSS | Schnittwert Stahl<1000 N/mm²: | empfohlen m/min | Schnittwert Stahl<850 N/mm²: | empfohlen m/min | Lochart: | Sackloch | Toleranz: | 2B | Auswertungsgruppe: | Materialbearbeitung | Schnittwert Stahl<42 HRC: | bedingt geeignet m/min | Schnittwert Stahl<1400 N/mm²: | geeignet m/min | Hersteller: | Forum | Schnittwert Alu, NE-Metalle, NE-Leg.: | empfohlen m/min | Typ: | N | Schnittwert Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle: | bedingt geeignet m/min | Schnittwert INOX: | geeignet m/min | Gewinde: | UNF 7/16 in | Beschichtung/Oberfläche: | Blank | Öl: | empfohlen | Schnittwert Kupfer, Messing, Bronze: | empfohlen m/min | Gewinde Gänge per inch: | UNF 7/16-20 | Gewindedurchmesser: | 11,113 mm | Schaftdurchmesser: | 8 mm | Kernlochdurchmesser: | 9,9 mm | Gesamtlänge: | 70 mm | Vierkant: | 6,2 mm | Nenndurchmesser: | 7/16 mm | Norm: | DIN 2184 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 13,28* | € 20,00* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 14,13* | € 20,07* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 14,33* | € 20,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|