Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Wendemesser SP für Mafell 115 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Forum Wendemesser SP für Mafell 115 mm
Forum Wendemesser SP für Mafell 115 mm
Forum Wendemesser SP für Mafell 115 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-202411
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784869621
EAN/GTIN:
     4317784869621
Suchbegriffe:
Wendemesser SP f Mafell 115mm FORUM
Einweg-Wendehobelmesser

• Spezialstahl
• Besonders saubere und glatte Hobelflächen
• Hohe Standzeit bei Weich- und Hartholz
• Einsetzbar in Hobel- und Kervenmaschinen mit entsprechendem Trägersystem

Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Für Hobeltyp:
Mafell
SB-Verpackt:
Nein
Mit Klappe:
Nein
Eisenbreite:
115 mm
Anwendung:
einsetzbar in Hobel- und Kervenmaschinen mit entsprechendem Trägersystem
Hersteller:
Forum
Breite:
115
Länge:
115
Material:
Spezialstahl
Werkstoff:
Spezialstahl
für Fabrikat:
Mafell
Maße:
115 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
10
€ 4,95*
ab € 32,37*
€ 41,75004*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 31,38*
€ 42,97008*
€ 4,80*
ab € 33,14004*
€ 43,61004*
€ 4,80*
ab € 33,07008*
€ 43,61004*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 42,97008*
€ 51,1344
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 42,01008*
€ 49,992
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 39,25008*
€ 46,7076
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 38,40*
€ 45,696
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 37,25004*
€ 44,32755
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 36,55008*
€ 43,4946
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 31,38*
€ 37,3422
pro Packung
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 2,615* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.