Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Idealschere VA links 260 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Idealschere VA links 260 mm
Forum Idealschere VA links 260 mm
Forum Idealschere VA links 260 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-202723
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784854450
EAN/GTIN:
     4317784854450
Suchbegriffe:
Durchlaufschere
Figurenschere
Handblechschere
Ideal-Blechschere
Ideal-Blechschere

• Edelstahl
• Scherenkopf und Griffe geschmiedet
• Griffe lackiert
• Nachstellbare Gewerbeverschraubung
• Für gerade durchlaufende Schnitte und Figurenschnitte

Schneidleistung: Blech bis 1,0 mm, Edelstahlblech bis 0,8 mm.

Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Schneideart:
linksschneidend
Schneidenhärte:
58 N/mm²
Härteprüfverfahren:
HRC
Hebelübersetzung:
Nein
Öffnungsfeder:
Nein
SB-Verpackt:
Nein
Griff:
lackiert
Verzahnung:
Nein
Anwendung:
gerade durchlaufende Schnitte und Figurenschnitte
Gesamtlänge:
260
Länge:
260 mm
Schneidenlänge:
30
Ausführung:
linksschneidend
Hersteller:
Forum
Weitere Suchbegriffe: Idealblechschere, Idealschere, Lochblechschere, Metallhandschere, durchlaufschere links, durchlaufschere, Idealschere VA links 260mm FORUM
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 17,68*
€ 25,89*
8 Tage
17
€ 4,95*
ab € 18,68*
€ 25,99*
€ 4,80*
ab € 19,36*
€ 26,69*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,89*
€ 30,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,15*
€ 29,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,93*
€ 28,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,77*
€ 25,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,17*
€ 25,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,09*
€ 25,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,01*
€ 25,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,68*
€ 21,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.