Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Idealschere VA links 280 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Idealschere VA links 280 mm
Forum Idealschere VA links 280 mm
Forum Idealschere VA links 280 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-202724
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784854467
EAN/GTIN:
     4317784854467
Suchbegriffe:
Durchlaufschere
Figurenschere
Handblechschere
Ideal-Blechschere
FORUM Ideal-Blechschere

Aus Edelstahl. Im Gesenk geschmiedet. Für gerade durchlaufende und Figurenschnitte, Schneidleistung: Bleche bis 1,0 mm, rostfreie Edelstahlbleche bis 0,8 mm. Schneiden induktiv gehärtet (mind. 58 HRC).

Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Schneideart:
linksschneidend
Schneidenhärte:
58 N/mm²
Härteprüfverfahren:
HRC
Hebelübersetzung:
Nein
Öffnungsfeder:
Nein
SB-Verpackt:
Nein
Griff:
lackiert
Verzahnung:
Nein
Anwendung:
gerade durchlaufende Schnitte und Figurenschnitte
Gesamtlänge:
280
Länge:
280 mm
Schneidenlänge:
34
Ausführung:
linksschneidend
Hersteller:
Forum
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,07*
€ 35,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,55*
€ 35,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,82*
€ 33,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,32*
€ 30,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,55*
€ 29,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,45*
€ 29,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,38*
€ 29,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,47*
€ 24,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.