Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Pelikan-Schere 300 mm rechts


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Pelikan-Schere 300 mm rechts
Forum Pelikan-Schere 300 mm rechts
Forum Pelikan-Schere 300 mm rechts
Artikel-Nr.:
     5417B-202725
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784854474
EAN/GTIN:
     4317784854474
Suchbegriffe:
Durchlaufschere
Figurenschere
Handblechschere
Ideal-Blechschere
FORUM Pelikan-Blechschere aus Edelstahl

Im Gesenk geschmiedet. Für lange gerade und durchlaufende Schnitte in Bleche bis 1,0 mm, rostfreie Edelstahlbleche bis 0,8 mm. Extra lange Schneide ist ideal zum Durchtrennen von Blechtafeln.



FORUM
Aus Edelstahl, Schneiden induktiv gehärtet (mind. 58 HRC).

Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Schneideart:
rechtsschneidend
Schneidenhärte:
58 N/mm²
Härteprüfverfahren:
HRC
Hebelübersetzung:
Nein
Öffnungsfeder:
Nein
SB-Verpackt:
Nein
Griff:
lackiert
Verzahnung:
Nein
Anwendung:
lange gerade und durchlaufende Schnitte
Schneidenlänge:
62
Hersteller:
Forum
Länge:
300 mm
Ausführung:
rechtsschneidend
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 18,34*
€ 26,78*
7 Tage
81
€ 4,95*
ab € 19,34*
€ 26,86*
€ 4,80*
ab € 21,12*
€ 28,87*
€ 4,80*
ab € 20,98*
€ 28,87*
1 Tag
81
Frei Haus
ab € 20,35*
€ 36,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,78*
€ 31,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,35*
€ 31,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,50*
€ 29,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,66*
€ 26,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,79*
€ 25,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,70*
€ 25,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,64*
€ 25,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,34*
€ 21,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.