Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Lochschere VA 275mm rechts


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Lochschere VA 275mm rechts
Forum Lochschere VA 275mm rechts
Forum Lochschere VA 275mm rechts
Artikel-Nr.:
     5417B-202728
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784854528
EAN/GTIN:
     4317784854528
Suchbegriffe:
Durchlaufschere
Figurenschere
Handblechschere
Ideal-Blechschere
FORUM Lochschere

Aus Edelstahl. Im Gesenk geschmiedet. Für kurze gerade und Figurenschnitte, in Bleche bis 1,0 mm, rostfreie Edelstahlbleche bis 0,8 mm. Schneiden induktiv gehärtet (mind. 58 HRC).

Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Schneideart:
rechtsschneidend
Schneidenhärte:
58 N/mm²
Härteprüfverfahren:
HRC
Hebelübersetzung:
Nein
Öffnungsfeder:
Nein
SB-Verpackt:
Nein
Griff:
lackiert
Verzahnung:
Nein
Anwendung:
kurze gerade Schnitte und Figurenschnitte
Schneidenlänge:
42 mm
Gesamtlänge:
275
Länge:
275 mm
Ausführung:
rechtsschneidend
Hersteller:
Forum
Weitere Suchbegriffe: Idealblechschere, Idealschere, Lochblechschere, Metallhandschere, lochblechschere rechts, durchlaufschere, Lochschere VA 275mm rechts FORUM
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 13,47*
€ 20,28*
8 Tage
16
€ 4,95*
ab € 14,34*
€ 20,36*
€ 4,80*
ab € 15,19*
€ 21,43*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,28*
€ 24,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,00*
€ 23,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,83*
€ 22,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,27*
€ 19,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,22*
€ 19,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.