Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Fächerschleifer 50 x 20 x 6 mm K 80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Fächerschleifer 50 x 20 x 6 mm K 80
Forum Fächerschleifer 50 x 20 x 6 mm K 80
Forum Fächerschleifer 50 x 20 x 6 mm K 80
Forum Fächerschleifer 50 x 20 x 6 mm K 80
Artikel-Nr.:
     5417B-203350
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784849111
EAN/GTIN:
     4317784849111
Suchbegriffe:
Fächerbürste
Fächerschleifer
Lamellenschleifer
Schleiffächer
Forum Fächerschleifer für Stahl-, Holz- und Kunststoffbearbeitung, 50 x 20 mm

Mit Lamellen aus Korundköper in Kunstharzbindung bestückt. Im Formen- und Modellbau, Behälter- und ApPARATebau zur Bearbeitung von Normalstahl, Aluminium, Holz und Kunststoffen. Schaft-Ø 6 mm.

Ø x Höhe: 50 x 20 mm, empf. Höchstdrehzahl: 8.000 1/min, max. Drehzahl: 15.300 1/min
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Empfohlene U/min:
8000
Max. U/min:
15300
Hersteller:
Forum
Korngröße:
80
Höhe:
20
Schaftdurchmesser:
6
Breite:
20
Durchmesser:
50
Weitere Suchbegriffe: Schleifmopstifte, fächerschleifer 50x20 k80, fächerbürste, fächerbürste forum, Fächerschleifer 50x20x6mm K 80 FORUM
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
305
€ 4,95*
ab € 2,33*
€ 3,45*
€ 9,80*
ab € 2,36*
€ 3,46*
€ 9,80*
ab € 2,35*
€ 3,46*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 1,87*
€ 3,62*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.